すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
引張強度(N/25mm)34
スリップによる転倒事故の抑制に!
離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。
材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤
色黄
長さ(m)3
主な用途滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止!
雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。
やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着!
はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に
玄関アプローチのタイル地に
脚立やハシゴに
主な用途滑り止め用
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。
色透明
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)3
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊樹脂配合により高いグリップ力を備えた業務用梱包テープです。従来のPPテープやクラフトテープに比べ、荷物を積み重ねてもズレにくく、物流現場の安全性と作業効率の向上に貢献します。優れた滑り止め効果。独自配合の特殊樹脂により高摩擦性を実現。積み上げても崩れにくい。柔軟で密着性が高い。段ボールにしっかり密着し、安定した梱包が可能。荷崩れ防止で安全性向上。輸送中や保管中の事故リスクを軽減。幅広い用途に対応。物流・工場・イベント現場など多様なシーンで活躍(屋内向け)
用途段ボール梱包の固定。倉庫での荷物積み上げ・長期保管。運搬時の荷崩れ防止。工場での仮止め・作業用固定。展示会・イベントでの簡易固定
材質特殊ポリオレフィン+アクリル系粘着剤
色半透明ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
引張強度34N/25mm
主な用途滑り止め用
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。