すべり止めテープ :「作業表示テープ 撤去」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります