絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(3)
  • M10(2)
長さ(mm)
  • 60(3)
  • 83(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • (2)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 石膏ボード(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9(4)
  • 10(2)
ねじ長さ(mm)
  • 40
  • 20(8)
  • 23(6)
  • 25(13)
  • 26.5(6)
  • 29(6)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 36(6)
  • 36.5(6)
  • 39(10)
  • 42(8)
  • 43(5)
  • 45(8)
  • 46.5(5)
  • 49(12)
  • 55(8)
  • 60(7)
  • 69(7)
  • 70(6)
外径(Φmm)
  • 8(1)
8
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・ユニカ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M8(3)
M10(2)
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(55本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,998税込6,598
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
3カ-W Tロック(TL 大阪魂3カ-W Tロック(TL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー