絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M16(2)
長さ(mm)
  • 54(1)
  • 70(2)
  • 77(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 125(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • (3)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 中空壁・母材(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7(2)
  • 9(3)
  • 16(2)
ねじ長さ(mm)
  • 60
  • 20(8)
  • 23(6)
  • 25(13)
  • 26.5(6)
  • 29(6)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 36(6)
  • 36.5(6)
  • 39(10)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 43(5)
  • 45(8)
  • 46.5(5)
  • 49(12)
  • 55(8)
  • 69(7)
  • 70(6)
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
70
外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 10(1)
6.7・10
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ダクロタイズド(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ダクロタイズド
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M8(2)
M10(3)
M16(2)
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
7,398税込8,138
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(100個)
当日出荷
呼びM10長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60材質SUS410表面処理ダクロ
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
18,980税込20,878
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー