絞り込み
ブランド
  • ユニカ(9)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(6)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 43.5(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 80(3)
  • 90(3)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (7)
ドリル径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(7)
埋め込み深さ(mm)
  • 52
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(7)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 40(2)
  • 43(1)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 55(3)
  • 60(5)
  • 61(8)
  • 66(2)
  • 68(6)
  • 70(2)
  • 71(2)
  • 73(1)
  • 80(1)
ねじ長さ(mm)
  • 25(2)
  • 26.5(2)
  • 36.5(3)
  • 46.5(3)
25・26.5・36.5・46.5
外径(Φmm)
  • 8(1)
8
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(6)
W3/8(1)
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)ユニカ
5,198税込5,718
1箱(30本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製ユニカ
7,198税込7,918
1箱(20本)
当日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
ビッグワン ユニカビッグワンユニカ
12,980税込14,278
1セット(30本)
翌々日出荷から9日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1080Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカビッグワン(バラ) BG-1090Xユニカ
3,500税込3,850
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1123厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)58締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカビッグワン(バラ) BG-1080Xユニカ
3,298税込3,628
1セット(30個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1115厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)53締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー