絞り込み
ねじの呼び
  • M10(7)
  • M16(1)
  • W3/8(2)
長さ(mm)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 140(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (4)
ドリル径(Φmm)
  • 10(7)
  • 16(1)
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(3)
  • 36.5(5)
  • 46.5(3)
  • 56.5(1)
  • 80(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(7)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 52(12)
  • 55(3)
  • 61(11)
  • 66(2)
  • 68(9)
  • 70(2)
  • 71(4)
  • 80(3)
外径(Φmm)
  • 10(1)
10
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
  • ユニカ(4)
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(1)
ユニカ・大阪魂・サンコーテクノ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(7)
M16(1)
W3/8(2)
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂SUSウェッジビッグワンアンカー大阪魂
760税込836
1個
翌々日出荷
ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ドブウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカビッグワン(バラ) BG-1080Xユニカ
3,298税込3,628
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1115厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)53締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノトルコンアンカーウェッジサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1080Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカビッグワン(バラ) BG-1090Xユニカ
3,500税込3,850
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1123厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)58締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー