絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 70(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 66
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(7)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 50(6)
  • 52(12)
  • 55(3)
  • 60(8)
  • 61(11)
  • 68(9)
  • 70(2)
  • 71(4)
  • 80(3)
  • -(3)
外径(Φmm)
  • 10(1)
10
ブランド
  • ユニカ(2)
ユニカ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
W3/8(1)
ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
23,980税込26,378
1箱(30個)
6日以内出荷
材質ステンレス
ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカビッグワン(バラ) BGL-3070Xユニカ
4,398税込4,838
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10、【高ナット】W3/8材質スチール全長(mm)70下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51トラスコ品番749-1212質量(g)68締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー