絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • 若井産業(6)
  • マーベル(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • HIT(ヒット)(3)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • アックスブレーン(2)
  • ユニカ(2)
  • ユニーズ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 家研販売(1)
  • bitstrong(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(1)
  • M3(4)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4.2(1)
  • M4.5(1)
  • M5(19)
  • M6(18)
  • M6.3(2)
  • M8(16)
  • M10(28)
  • M12(25)
  • M16(9)
  • M20(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(7)
  • W1/2(4)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 32(9)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 35(9)
  • 36.5(1)
  • 37(2)
  • 38(7)
  • 39(1)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 54(2)
  • 207(1)
  • 215(1)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(2)
  • 中空壁・母材(8)
  • 合板(3)
  • 石膏ボード(12)
  • 金属(1)
材質
  • その他(6)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • SUS430(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(23)
  • SPCC(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 9(26)
5・6・8・9
埋め込み深さ(mm)
  • -(3)
-
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 36(6)
  • 39(4)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(8)
  • 43.5(1)
  • 45(7)
  • 47(1)
  • 49(5)
  • 52(2)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 65(1)
20・22・25・28・30・36・39・40・41・42・43.5・45・47・49・52・54・55・60・61・65・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6.7(3)
  • 6.8(10)
  • 8(3)
4・6.7・6.8・8
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4
M5(19)
M6(18)
M8(16)
M10(28)
M12(25)
M16(9)
W3/8(7)
W1/2(4)
その他(18)
ねじの呼びをもっと見る
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ウォールアンカー B-514 大阪魂ウォールアンカー B-514大阪魂(49件のレビュー)
409税込450
1箱(12本)ほか
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー家研販売(13件のレビュー)
399税込439
1袋(5セット)
当日出荷
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
ボードアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(15本)ほか
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにステンレスタイプ少量パックでお求めやすい傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
カベロックナベ(パック品) 若井産業カベロックナベ(パック品)若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(40本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1箱(40本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
ボードアンカー アックスブレーンボードアンカーアックスブレーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(75本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
カベロックW 若井産業カベロックW若井産業
1,998税込2,198
1パック(32本)ほか
当日出荷
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ボードプラグ(フックタイプ) マーベルボードプラグ(フックタイプ)マーベル
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)
2,498税込2,748
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボードファスナーB-412BT TRUSCOボードファスナーB-412BTTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(25本)ほか
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2bitstrong
98税込108
1セット(4組)
4日以内出荷
皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノまとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製サンコーテクノ
7,498税込8,248
1セット(140本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
ボードファスナー12本入 TRUSCOボードファスナー12本入TRUSCO
719税込791
1パック(12本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入OHSATO(大里)
989税込1,088
1箱(30本)
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入OHSATO(大里)
429税込472
1袋(8本)
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
ねじ径M4エスコ品番EA947AS-4
31- 38mm ボードアンカー(40個) エスコ31- 38mm ボードアンカー(40個)エスコ
2,690税込2,959
1袋(40個)
翌日出荷
ねじ径M4エスコ品番EA947AD-16
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(50個)
当日出荷
ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9材質ステンレス
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.7ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6361質量(g)255質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
ボードアンカー マーベルボードアンカーマーベル
9,998税込10,998
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1パック(40個)ほか
3日以内出荷
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4関連資料(2.25MB)取扱説明書(0.82MB)
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入 OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入OHSATO(大里)
3,490税込3,839
1箱(120本)
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
1,498税込1,648
1パック(30本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
ボードクイッカーBQーCタイプ サンコーテクノボードクイッカーBQーCタイプサンコーテクノ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)約215トラスコ品番557-9864適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
ボードアンカーBOXお買い得セット アックスブレーンボードアンカーBOXお買い得セットアックスブレーン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途新建材、石膏ボ-ド、中空構造壁への取り付けにねじ径M4付属品レンチ3本付
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング
1,398税込1,538
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1パック(240本)
4日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ
1,398税込1,538
1セット(40本)
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。ねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5ねじ長さ(mm)43.5下穴径(Φmm)9.0外径(mm)6.8トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ質量(g)337適合板厚(mm)9~132018年トラスコ掲載ページ2 0548

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー