絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング(4)
  • フィッシャー(3)
  • TRUSCO(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • W3/8(1)
適合材
  • ALC
  • その他(5)
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(14)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(12)
  • 合板(6)
  • 木材(2)
  • 石膏ボード(54)
  • 金属(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS430(4)
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(4)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
長さ(mm)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 55(2)
  • 65(4)
  • 80(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 15(1)
8・10・15
外径(Φmm)
  • 16(1)
16
埋め込み深さ(mm)
  • 50(3)
  • 55(2)
50・55
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング
1,398税込1,538
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
アリンコ トラス 日本パワーファスニングアリンコ トラス日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(50本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
アリンコ サラ 日本パワーファスニングアリンコ サラ日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1セット(100本×5パック)ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
GBプラグ グリーン フィッシャーGBプラグ グリーンフィッシャー
4,998税込5,498
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
GB GB8 (25本入り) フィッシャーGB GB8 (25本入り)フィッシャー
5,198税込5,718
1セット(25本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5全長(mm)50ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50穿孔深さ(mm)60仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)138.2適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2
GB GB10 (20本入り) フィッシャーGB GB10 (20本入り)フィッシャー
5,498税込6,048
1セット(20本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー