絞り込み
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(6)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • W3/8(4)
  • W1/2(1)
  • その他(1)
適合材
  • ALC
  • その他(8)
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(17)
  • ブロック(3)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(22)
  • 合板(7)
  • 木材(2)
  • 石膏ボード(61)
  • 金属(6)
長さ(mm)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(5)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 160(1)
  • 185(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • ナイロン(5)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄(5)
ドリル径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(3)
  • 20(2)
8・10・12・13・14.5・15・16・17・20
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 81(1)
  • 90(1)
  • 96(1)
  • 113(1)
  • 150(1)
9・20・25・27・32・54・56・81・90・96・113・150
埋め込み深さ(mm)
  • 32(1)
  • 50(4)
  • 54(2)
  • 55(2)
  • 63(1)
32・50・54・55・63
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ラスパート(1)
3価クロメート・ラスパート
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • サンコーテクノ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • フィッシャージャパン(3)
  • 大阪魂(1)
  • 日本パワーファスニング(4)
JEFCOM(ジェフコム)・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ネグロス電工・フィッシャージャパン・大阪魂・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
  • エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーおねじ

    サンコーテクノ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
  • ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ トラス

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(85本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート
  • キングカップトグル JEFCOM(ジェフコム)

    キングカップトグル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • ITLハンガー ネグロス電工

    ITLハンガー

    ネグロス電工
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
    ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
  • ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(80本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • トグラーTB 大阪魂

    トグラーTB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
    ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
  • アリンコ トラス 日本パワーファスニング

    アリンコ トラス

    日本パワーファスニング
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(50本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
  • GB GB8 (25本入り) フィッシャージャパン

    GB GB8 (25本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(25本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥829税込¥912
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • アリンコ サラ 日本パワーファスニング

    アリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(100本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカー AZタイプ

    サンコーテクノ
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
    用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー