絞り込み
長さ(mm)
- 22(2)
- 31(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 80(1)
適合材
- ALC(3)
- 石膏ボード(3)
材質
- 樹脂すべて(9)
- ABS(1)
- ナイロン(6)
- プラスチック(2)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
埋め込み深さ(mm)
- 50(2)
- 55(2)
ブランド
- フィッシャージャパン
- HIT(ヒット)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- OHSATO(大里)(21)
- TRUSCO(10)
- WAKI(和気産業)(13)
- エスコ(39)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- コクブ(5)
- サンコーテクノ(33)
- ダンドリビス(5)
- ユニカ(31)
- ユニーズ(7)
- 大阪魂(70)
- 日本パワーファスニング(8)
- 若井産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

接着系アンカー FISシステム
フィッシャージャパン¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
FIS専用ガン FIS DM S Pro
フィッシャージャパン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷片手施工でもバランス良く施工が可能です。適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
GB GB10 (20本入り)
フィッシャージャパン¥5,798税込¥6,3781セット(20本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
断熱材用アンカー
フィッシャージャパン¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷下穴不要でねじ込むだけの簡単施工、軽量物の発泡プラスチック系断熱材への取付け用です。用途断熱材への、軽量物の留め付けに。トラスコ品番701-8117材質ガラス繊維強化プラスチック長さ(mm)80最大引張荷重(kN)0.2適合ビス頭径(mm)4.5~6
GKプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
GBプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥4,998~税込¥5,498~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
GK専用工具 GKW (10本入り)
フィッシャージャパン¥8,298税込¥9,1281箱(10本)当日出荷石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。 インパクトドライバでの使用が可能です。用途石こうボード用トラスコ品番494-1977適合本体52389材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)87.5
GKM (100本入り)
フィッシャージャパン¥9,998税込¥10,9981セット(100本)当日出荷石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1675材質鉄長さ(mm)31質量(g)412適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.24kN適合ビス頭径(mm)4~5
GK (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,298税込¥5,8281セット(100本)当日出荷石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4~5
GB GB8 (25本入り)
フィッシャージャパン¥5,998税込¥6,5981セット(25本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら