ボードアンカー :「下穴用」の検索結果

ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(5)
M16(1)
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質ステンレス 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)36.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1221 厚さ(mm)(最大使用)13 質量(g)54 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)90 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)46.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1123 厚さ(mm)(最大使用)22 質量(g)58 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)36.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1115 厚さ(mm)(最大使用)13 質量(g)53 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。 トラスコ品番119-4790 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC) 全長(mm)140 ねじ長さ(mm)80 ドリル径(Φmm)16.0 埋め込み深さ(mm)(有効)60 最大取付物厚さ(mm)41.0 最大引張荷重(kN)32 ねじの呼びM16 許容せん断荷重(kN)最大45.3 施工トルク(N・m)標準100
1箱(10本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1箱(30個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング