ボードアンカー :「合板」の検索結果

ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4 本体長さ(mm)32 首長(mm)7 適合板厚(mm)3~9 径(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9
1箱(50本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ねじ径M4 ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 材質ステンレス 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(17本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4 直径(Φmm)(ビス)4 ドリル径(Φmm)9 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ 頭部形状ナベ頭+、- 適合材石膏ボード・合板
1箱(300本)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIT(ヒット)JOボードアンカーリベット
エコ商品
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2831 質量(g)111 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(25本)
889 税込978
当日出荷

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2833 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(200本)
4,998 税込5,498
当日出荷

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2832 質量(g)291 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(60本)
1,998 税込2,198
当日出荷

サンコーテクノボードタップ
エコ商品
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。 適合ビス4mm 頭部径(Φmm)15 長さ(mm)25 トラスコ品番252-6417 材質/仕上亜鉛合金ダイカスト 質量(g)483 適合材石こうボード・合板・ケイカル板 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
6,398 税込7,038
当日出荷

MSN エビ 打ち込みボードアンカー ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカー
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ボトル仕様 トラスコ品番829-0720 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)470 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷

新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。 傘が開いて固定します。 ドライバー一本で作業が可能です。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。 適合材石こうボード・合板
1箱(50本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキット
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ケース仕様 トラスコ品番829-0721 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)940 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(200本)
4,298 税込4,728
当日出荷

下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。 付属品トラスタッピングネジ4×25 トラスコ品番829-0722 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.7 全長(mm)29.7 下穴径(Φmm)下穴不要 頭部径(Φmm)11.6 適合ビス頭径(mm)3.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(240本)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25 全長L(mm)25
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります