絞り込み
長さ(mm)
ブランド
TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・日本パワーファスニング
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む

溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
溶接アンカーASタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
溶接アンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー¥12,980~税込¥14,278~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO¥689税込¥7581パック(10本)当日出荷各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
溶接アンカー ウェルドコブラ
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(30本)当日出荷上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
溶接アンカー
ユニカ¥3,998税込¥4,3981箱(100本)翌々日出荷対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ CDスタッド AL-F(アジア
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。材質アルミニウム長さ(mm)10ねじ径M3寸法A(mm)4.6寸法B(mm)0.8
ホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kgドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
SUSホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kg材質ステンレスドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
サンコーテクノ¥98税込¥1081本当日出荷各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55外径D(Φmm)アンカー:12埋め込み深さ(mm)アンカー:40最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応