溶接用アンカー :「下穴用」の検索結果

溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。 トラスコ品番365-1338 材質スチール 全長(mm)45 ドリル径(Φmm)6.4 外径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)4.0
1パック(30本)
959 税込1,055
翌々日出荷

用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。 外径(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 深さ(mm)埋込み深さ/30 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。 その他本体打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニカ溶接アンカー
エコ商品
対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
用途サッシの窓枠留めに。 トラスコ品番154-2137 材質スチール 全長(mm)60 下穴径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)30 最大引張荷重(kN)14.2 外径(mm)10 穿孔深さ(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング