絞り込み
ねじの呼び
  • 3/4(10)
  • W3/4(11)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(6)
  • 鉄すべて(13)
  • S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.54(10山)
  • 0.5(46)
  • 0.7(36山)(97)
  • 0.8(132)
  • 1(220)
  • 1.25(387)
  • 1.27(20山)(13)
  • 1.5(357)
  • 1.58(16山)(27)
  • 1.75(194)
  • 2(259)
  • 2.11(12山)(15)
  • 2.3(11山)(24)
  • 2.5(172)
  • 3(129)
  • 3.17(8山)(12)
  • 3.5(65)
  • 4(46)
  • 4.5(17)
  • その他(12)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(3)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(4)
ねじ山種類
  • ウィット(11)
  • ユニファイ並目(UNC)(6)
  • ユニファイ細目(UNF)(2)
規格
  • 2種(1)
2種
ブランド
  • 冨士精密(11)
  • 大阪魂(8)
  • ハードロック工業(3)
冨士精密・大阪魂・ハードロック工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/4(10)
W3/4(11)
Uナット ウィット(ステンレス) 冨士精密Uナット ウィット(ステンレス)冨士精密(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質ステンレスねじ山種類ウィット
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類ウィット
SCM435プレスナット 大阪魂SCM435プレスナット大阪魂
1,638税込1,802
1個
翌々日出荷
3カ-W Uナット Uナット (1シュ 大阪魂3カ-W Uナット Uナット (1シュ大阪魂
918税込1,010
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
1,894税込2,083
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)大阪魂
379,800税込417,780
1箱(36個)
翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじ山種類ウィット
ハードロックナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)ハードロック工業
46,980税込51,678
1箱(60個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類ウィット
ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)ハードロック工業
289,800税込318,780
1箱(60個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(150個)
翌々日出荷
材質寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85山数10表面処理ユニクロ寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87ねじの呼び3/4ねじ山種類UNC
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱) 大阪魂ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)大阪魂
82,980税込91,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
イダリング(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂イダリング(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱)冨士精密
169,800税込186,780
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類UNF
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱) 冨士精密Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)冨士精密
169,800税込186,780
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類UNF
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/生地)(小箱)冨士精密
639,800税込703,780
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類UNC
Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱) 冨士精密Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)冨士精密
239,800税込263,780
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱)冨士精密
45,980税込50,578
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
Uナット(ウィット)(S45C/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(ウィット)(S45C/生地)(小箱)冨士精密
219,800税込241,780
1箱(100個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地ねじ山種類ウィット
Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)冨士精密
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
材質山数10寸法S(mm)28.57表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5寸法h(mm)18.1寸法m(mm)約16.3ねじの呼び3/4ねじ山種類UNC
Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/クロメート)冨士精密
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ねじの呼び3/4材質山数10寸法m(mm)約16.3寸法S(mm)28.57表面処理クロメート寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5寸法h(mm)18.1ねじ山種類UNC
Uナット ウィット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット ウィット(鉄/クロメート)冨士精密
789税込868
1個
翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 冨士精密Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)冨士精密
53,980税込59,378
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
ゆるみ止めナット