絞り込み
ねじの呼び
  • M5(4)
  • M6(8)
  • M8(22)
  • M10(24)
  • M12(23)
  • M14(11)
  • M16(18)
  • M18(7)
  • M20(17)
  • M22(12)
  • M24(18)
  • M27(8)
  • M30(9)
  • M33(8)
  • M36(11)
  • M39(6)
  • M42(7)
  • M45(4)
  • M48(4)
  • M52(2)
材質
  • 鉄すべて(537)
  • S45C
  • S35C(1)
  • SCM435(22)
  • SS400(7)
  • SWCH10R(5)
  • 炭素鋼(2)
  • ステンレスすべて(148)
  • SUS304(108)
  • SUS316(6)
  • SUS316L(10)
  • チタン(4)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(3)
  • 1(7)
  • 1.25(33)
  • 1.5(17)
  • 1.75(12)
  • 2(19)
  • 2.3(11山)(3)
  • 2.5(19)
  • 2.54(10山)(1)
  • 3(17)
  • 3.5(8)
  • 4(9)
  • 4.5(5)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • その他(4)
表面処理
  • 3価ホワイト(20)
  • クロメート(12)
  • パーカー(7)
  • ユニクロ(15)
  • 生地/未処理(18)
  • 電気亜鉛メッキ(10)
ねじ山種類
  • ウィット(3)
  • メートル並目(36)
  • メートル細目(11)
規格
  • 1種(7)
  • 2種(10)
1種・2種
ブランド
  • 冨士精密(31)
  • ハードロック工業(15)
  • 大阪魂(14)
  • 由良産商(10)
  • エスコ(8)
  • イチヤナギ(8)
  • KHI(2)
  • サトーラシ(2)
  • 巴工業(1)
  • ロックファスナー(1)
冨士精密・ハードロック工業・大阪魂・由良産商・エスコ・イチヤナギ・KHI・サトーラシ・巴工業・ロックファスナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(22)
M10(24)
M12(23)
M14(11)
M16(18)
M20(17)
M22(12)
M24(18)
M30(9)
M36(11)
ねじの呼びをもっと見る
ハードロックナット(S45C(H)/パーカー) ハードロック工業ハードロックナット(S45C(H)/パーカー)ハードロック工業
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理パーカー
ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)巴工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密(1件のレビュー)
399税込439特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C(H)/ユニクロ) 冨士精密Uナット(S45C(H)/ユニクロ)冨士精密(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト) 大阪魂アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)大阪魂
699税込769
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト
Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)冨士精密
439税込483
1個ほか
翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット 細目(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット 細目(S45C(H)/生地)冨士精密
489税込538
1個ほか
翌々日出荷
材質S45C(H)表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
279税込307
1個
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
469税込516
1個
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM16 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
750税込825
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個) エスコM8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目規格2種
ナイロンナット(1種)(S45C/クロメート) 大阪魂ナイロンナット(1種)(S45C/クロメート)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理クロメート
ナイロンナット 1種(S45C/ユニクロ) ロックファスナーナイロンナット 1種(S45C/ユニクロ)ロックファスナー
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質S45C(H)ねじピッチ4規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)55表面処理ユニクロ寸法m(mm)36ねじの呼びM36ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト)ハードロック工業
519税込571
1個
翌々日出荷
材質S45Cねじピッチ1.25寸法H(mm)10表面処理三価ホワイト寸法B(mm)19寸法C(mm)約21.9寸法l(mm)17寸法H1(mm)10寸法h(mm)約7熱処理Hねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
ハードロックナット(薄型・Hー3(S45C/パーカーライジング) ハードロック工業ハードロックナット(薄型・Hー3(S45C/パーカーライジング)ハードロック工業
869税込956
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジングタイプ薄型
ハードロックナット(その他細目(S45C/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット(その他細目(S45C/三価ホワイト)ハードロック工業
879税込967
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45Cねじピッチ1.5表面処理三価ホワイトねじの呼びM12
ハードロックナット(細目(S45C/パーカーライジング) ハードロック工業ハードロックナット(細目(S45C/パーカーライジング)ハードロック工業
569税込626
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジング
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
25,980税込28,578
1箱(100個)
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)32二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
55,980税込61,578
1箱(50個)
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)21.5二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
829税込912
1個
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)17二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
17,980税込19,778
1箱(50個)
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
42,980税込47,278
1箱(200個)
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)26二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
64,980税込71,478
1箱(100個)
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
329税込362
1個
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
M24 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM24 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,980税込2,178
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)3ねじサイズM24
M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM22 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,430税込1,573
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM22
M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,270税込1,397
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM20
M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM10 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM6 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
265税込292
1袋
翌日出荷
材質S45Cピッチ(mm)1ねじサイズM6
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト) 大阪魂アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト
溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(S45C/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
ファインゆるみ止めナット(S45C/生地) 大阪魂ファインゆるみ止めナット(S45C/生地)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(S45C/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)大阪魂
809税込890
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
タフロックフランジ(細目(S45C/三価ホワイト) 大阪魂タフロックフランジ(細目(S45C/三価ホワイト)大阪魂
469税込516
1パック(6個)
翌々日出荷
材質S45Cねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじの呼びM12 ホソメ1.25
ナイロンナット(1種)(S45C/三価ホワイト) 大阪魂ナイロンナット(1種)(S45C/三価ホワイト)大阪魂
779税込857
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト
ゆるみ止めナット(その他細目(S45C/生地) 大阪魂ゆるみ止めナット(その他細目(S45C/生地)大阪魂
519税込571
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質S45C表面処理生地(または標準)
ゆるみ止めナット