絞り込み
ねじの呼び
- M22
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(244)
- M18(73)
- M20(185)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(11)
- SUS316(2)
- SUS316L(3)
- 鉄すべて(38)
- S45C(12)
- SCM435(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(20)
- 2(1)
- 2.5(55)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- クロメート(8)
- ドブメッキ(3)
- パーカー(2)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(9)
ねじ山種類
- メートル並目(37)
- メートル細目(6)
規格
- 1種(14)
- 2種(9)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(48)
- 冨士精密(17)
- ハードロック工業(12)
- 紀州ファスナー(5)
- イチヤナギ(4)
- KHI(4)
- エスコ(2)
- 由良産商(1)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・紀州ファスナー・イチヤナギ・KHI・エスコ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~特価1個ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
SUS304T-スプリング
大阪魂¥880税込¥9681個翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥1,585税込¥1,7441個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5
大阪魂¥3,972税込¥4,3691個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.5
パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ
大阪魂¥1,394税込¥1,5331個翌々日出荷形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥2,058税込¥2,2641個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
イエロ- SUS イダリング
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
SCM435 Uナット 2シュ
大阪魂¥3,265税込¥3,5921個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
SUSFRLナット
大阪魂¥2,652税込¥2,9171個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥2,014税込¥2,2151個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
Uナット(S45C(H)/ユニクロ)
冨士精密(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
SUSナイロンN(P=1.5(B32
大阪魂¥2,814税込¥3,0951個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M22
316L ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥6,860税込¥7,5461個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)5×40溝数6寸法S(mm)32寸法m(mm)26寸法n(mm)5.5寸法w(mm)18寸法m1(mm)18寸法de(Φmm)30ねじの呼びdM22
ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32
大阪魂¥1,187税込¥1,3061個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)23.4寸法S(mm)32ねじの呼びdM22
3カ-B Uナット(1シュ(ホソメ
大阪魂¥1,094税込¥1,2031個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M22寸法s(mm)32寸法h(mm)19.5寸法m(mm)17.2