ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
フランジ付きUナット(鉄/生地)(小箱)冨士精密¥86,980税込¥95,678
1箱(3000個)
翌々日出荷
材質鉄ねじピッチ0.8寸法S(mm)8表面処理生地寸法C(mm)(最小)1寸法h(mm)6寸法m(mm)5.3ねじの呼びM5寸法dc(mm)11ねじ山種類メートル並目