ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
SCULPSNEW ロックナット(SUS)
エコ商品
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス 材質(ナット)SUS304相当 材質(座金)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)8 寸法L(mm)(最小)4.85 寸法t(mm)(最小)1.45 ねじの種類ナット 寸法D(mm)(最大)12.8 表面処理三価ステンコート 寸法B(mm)10 寸法C(mm)約11 ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷