ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(3)
M6(3)
M8(8)
M10(7)
M12(8)
M14(1)
M16(6)
M18(1)
M20(5)
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(11個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質 材質/仕上鉄/三価クロメート 表面処理三価クロメート
1パック(5セット)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

くり返し使用は何十回でも可能。
ねじの呼び寸法M8 材質/仕上鉄/三価クロメート ねじピッチ1.25 材質 タイプH-1・リム付 寸法H(mm)6.5 寸法S(mm)1.25 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)13 寸法H1(mm)6.5 寸法h(mm)約4.5
1パック(14セット)
1,198 税込1,318
当日出荷

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
1パック(7個)
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 材質(ナット) 表面処理三価クロメート 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB
1個
389 税込428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(23個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質スチール(SS400相当) 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ トラスコ品番818-8156 質量(g)37.9 ねじピッチ0.8 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)9.2 寸法B(mm)8 寸法l(mm)7.2 寸法s(mm)8 寸法m(mm)7.2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
969 税込1,066
翌日出荷

スパックワッシャー付きナット(小形) 特徴 分解時の紛失がない はめ忘れがない 機械内部への落とし込みミスが防げる 在庫、購買の手数が1/2に減少する C形変形が起こりにくい
用途使用分野 自動車・産業機器・農業機械 材質構造用炭素鋼 表面処理3価クロメート
1袋(27個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 表面処理三価クロメート 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB 材質(ナット)
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0433
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 表面処理三価クロメート 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1セット(3個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
1箱(130個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)