ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(4)
5/16(5)
3/8(5)
7/16(3)
1/2(5)
5/8(6)
3/4(6)
7/8(2)
1"(1)
No.10(4)
ねじの呼びをもっと見る
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び1/4 材質ステンレス 山数20 寸法m(mm)約5.6 寸法S(mm)11.11 寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4 寸法h(mm)6.6 ねじ山種類UNC
1個
419 税込461
当日出荷

材質 寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47 寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85 山数10 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72 寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87 ねじの呼び3/4 ねじ山種類UNC
1箱(150個)
28,980 税込31,878
翌日出荷

1箱(70個)ほか
61,980 税込68,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理生地 ねじ山種類UNC
1箱(150個)ほか
89,980 税込98,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類UNC
1箱(350個)ほか
84,980 税込93,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート ねじ山種類UNC
1箱(150個)ほか
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス ねじ山種類UNC
1箱(150個)ほか
199,800 税込219,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)(MAX)3.88/(MIN)3.38 山数40 ねじの種類ナット 寸法B(mm)(MAX)6.37/(MIN)6.18 寸法C(mm)(MAX)7.36/(MIN)6.61 寸法l(mm)(MAX)2.43/(MIN)1.68 ねじの呼びNo.4 ねじ山種類UNC
1箱(3000個)
619,800 税込681,780
3日以内出荷

材質 山数10 寸法S(mm)28.57 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5 寸法h(mm)18.1 寸法m(mm)約16.3 ねじの呼び3/4 ねじ山種類UNC
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

ねじの呼び3/4 材質 山数10 寸法m(mm)約16.3 寸法S(mm)28.57 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5 寸法h(mm)18.1 ねじ山種類UNC
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

1箱(150個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)