1,143件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1袋(8個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
1個
732 税込805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大阪魂パ-カRZHLB
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
2,454 税込2,699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大阪魂SUSHLB
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
8,212 税込9,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
材質SUS304相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
1個
1,172 税込1,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ロックナットマキタ用
マキタ用
用途切断砥石の固定に 寸法(mm)30×30×5 質量(g)25 タイプマキタ用 適合工具ディスクグラインダー
1個
549 税込604
当日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 入数2個 ねじサイズM12
1袋
885 税込974
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)2.5 入数4個 ねじサイズM20
1袋
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)2 入数4個 ねじサイズM16
1袋
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)1.25 入数6個 ねじサイズM8
1袋
385 税込424
翌日出荷

材質鉄(SCM435) ピッチ(mm)3 ねじサイズM24
1袋
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質鉄(SCM435) ピッチ(mm)2.5 ねじサイズM20
1袋
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質鉄(SCM435) ピッチ(mm)2 ねじサイズM16
1袋
930 税込1,023
翌日出荷

材質鉄(SCM435) ピッチ(mm)1.5 ねじサイズM10
1袋
635 税込699
翌日出荷

材質S45C(黒色酸化被膜) ピッチ(mm)2.5 ねじサイズM22
1袋
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質S45C(黒色酸化被膜) ピッチ(mm)2 ねじサイズM16
1袋
610 税込671
翌日出荷

材質S45C(黒色酸化被膜) ピッチ(mm)1.75 ねじサイズM12
1袋
340 税込374
翌日出荷

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 材質(ナット)ステンレス 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB
1箱(100個)ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 表面処理三価クロメート 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB 材質(ナット)
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB 材質(ナット)
1箱(50個)ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB 材質(ナット)
1個
409 税込450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM12 ねじの呼びM12
1個
975 税込1,073
翌日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM10 ねじの呼びM10
1個
820 税込902
翌日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM8 ねじの呼びM8
1個
610 税込671
翌日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
ねじの呼びM6 材質ステンレス 仕様並目ねじ サイズM6
1個
455 税込501
翌日出荷

非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0433
1セット(25個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1個)
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地(または標準) 規格2種
1箱(1個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM100(#20) 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
81,980 税込90,178
8日以内出荷

ねじの呼びM36 ホソメ1.5 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) ねじピッチ1.5 規格2種
1箱(1個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

ねじの呼びM30 ホソメ1.5 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) ねじピッチ1.5 規格2種
1箱(1個)
2,398 税込2,638
翌日出荷