絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(149)
- SUS304(109)
- SUS316(6)
- SUS316L(10)
- SUSXM7(1)
- チタン(4)
- 鉄すべて(537)
- S35C(1)
- S45C(92)
- SCM435(22)
- SS400(7)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(48)
- 0.7(36山)(100)
- 0.8(130)
- 1(213)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(371)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(325)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(185)
- 2(232)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(156)
- 2.54(10山)(21)
- 3(116)
- 3.5(55)
- 4(42)
- 4.5(21)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(98)
- 溶融亜鉛メッキ(6)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- KHI(9)
- KITO(キトー)(3)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(9)
- イチヤナギ(15)
- エスコ(56)
- コノエ(3)
- サトーラシ(7)
- サンワ・アイ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ハードロック工業(70)
- ロックファスナー(6)
- 冨士精密(160)
- 双和製作所(13)
- 大阪魂(649)
- 富士製作所(3)
- 由良産商(13)
- 紀州ファスナー(39)
- ブランドをもっと見る
BIGMAN(ビッグマン)・KHI・KITO(キトー)・OHSATO(大里)・TRUSCO・イチヤナギ・エスコ・コノエ・サトーラシ・サンワ・アイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハードロック工業・ロックファスナー・冨士精密・双和製作所・大阪魂・富士製作所・由良産商・紀州ファスナー・ブランドをもっと見る
5ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)4日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格1種寸法S(mm)14表面処理クロメート寸法m(mm)12ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
Uナット 薄型 その他細目(鉄/クロメート)(パック品)
冨士精密(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理クロメートねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)
冨士精密¥419税込¥4611個当日出荷材質ステンレス山数20寸法S(mm)11.11寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4寸法h(mm)6.6寸法m(mm)約5.6ねじの呼び1/4ねじ山種類UNC
リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック)
池田金属工業¥998~税込¥1,098~1袋(50個)ほか4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質鉄表面処理三価クロメート(白)
ノルトロックコンビナット
由良産商¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)21.5二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
クロメ-ト1018(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M10寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3寸法m(mm)7.1
SUSナイロンN(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼びM10寸法s(mm)14寸法m(mm)12ピッチP(mm)1.5
BK SUS ナイロンN(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
ステンUナット(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能ですピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法s(mm)5.5寸法h(mm)3.2寸法m(mm)2.7
スプリングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷形状 ナットにスプリングワッシャーをカシめて、一体化した物です。 特徴 スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)1呼び径M6寸法H(mm)5寸法t(mm)2.2寸法S(mm)10寸法D(mm)12.25寸法e(mm)11.5
BCフランジナイロンN
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1寸法H(mm)8呼びM6寸法t(mm)1.45寸法D(mm)12.8寸法B(mm)10
ユニクロ ナイロンN (UNC
大阪魂¥878税込¥9661個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。サイズ7/16-14寸法L(mm)8.61寸法H(mm)11.88寸法B(mm)15.92寸法C(mm)18.11
ナイロンN(1シュ(B19
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
BCナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法S(mm)4.5ねじの呼びdM2
ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32
大阪魂¥1,187税込¥1,3061個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)23.4寸法S(mm)32ねじの呼びdM22
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
3カ-W フランジUナット(P=1.5
大阪魂¥1,536税込¥1,6901個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法b(mm)3寸法s(mm)22寸法h(mm)16.5寸法c(mm)3寸法m(mm)15呼び径dM16ピッチP(mm)1.5寸法db(mm)Φ17寸法dc(Φmm)30
3カ-W Uナット(UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。呼び径(呼び径ねじ山数)1/4-28寸法S(mm)11.11寸法e(mm)12.82寸法h(mm)6.6寸法m(mm)5.6
クロメ-トS45CミゾツキN(ヒク1シュ
大阪魂¥1,072税込¥1,1791個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数6寸法S(mm)24寸法m(mm)13寸法w(mm)8ねじの呼びdM16
3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)ほか翌々日出荷スパックワッシャー付きナット(小形) 特徴 分解時の紛失がない はめ忘れがない 機械内部への落とし込みミスが防げる 在庫、購買の手数が1/2に減少する C形変形が起こりにくい用途使用分野 自動車・産業機器・農業機械材質構造用炭素鋼表面処理3価クロメート
3カ-W フランジツキUナット
大阪魂¥667税込¥7341個ほか当日出荷から翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。表面処理3価ホワイト
3カ-W Uナット Uナット (2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら