4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
ブラック 種別ベスト 機能発熱/防寒 ヒーターナノ通電性繊維ヒーター バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4 バッテリー容量(mAh)3400 バッテリー寿命約500回 保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時) 表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯) 使用充電器出力電圧8.4V 充電時間(時間)約4 電源充電式AC100~240V 素材ナイロン、ポリエステル
1セット
24,900 税込27,390
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイルドヒートジャケット PROMOTE 動画あり
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに 種別ジャケット 材質表地・裏地:ポリエステル 機能発熱、ウォッシャブル 表示LED強/赤、中/白、弱/青 温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
1着
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベスト ホワイト 電源充電式AC100~240V ヒーターナノ通電性繊維ヒーター 機能発熱/防寒 表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯) バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3400 素材ナイロン、ポリエステル 使用充電器出力電圧8.4V 保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時) バッテリー寿命約500回
1セット
24,900 税込27,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に 付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1 材質裏表:ポリエステル 質量(kg)約1.9(バッテリー含む) 冷却方式ペルチェ式水冷方式 バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V 使用環境温度(℃)25~45 充電時間(時間)バッテリー:約4~5 LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A 温度調整方法水冷スイッチ2段切り替え バッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V) 使用時間(時間)強4・弱4.5 取扱説明書(8.22MB)
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります