作業服 :「オカモト レインウエア」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。