作業服 :「軽量 レインコート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
軽く蒸れにくい、軽快で快適なレインウェア!
軽量透湿素材
耐水圧20000mm
透湿度7000g/m2・24h
ボタンでの着脱可能フード(メッシュ付)
正面からの雨風の侵入を防ぐフロントフラップ機能
ジャケットポケット付
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り可能
仕様上下裏メッシュ付き、胸ポケット、表二重前立て、パンツ裾調節、上下総裏メッシュ
混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)7000
軽量透湿素材
透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm
本体一体型フード
襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止
水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
袖口は、マジックベルトによる調整が可能
ウエストは、ドローコードでの調整可能
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能
パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様
用途レジャー・アウトドア・作業などに
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート
機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
圧倒的な快適さ。
従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 !
雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア!
今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。
軽量透湿素材使用
透湿度:15000g/m2・24h
耐水圧:10000mm
用途レインウェア
材質TPUラミネート
混率(%)ポリエステル100
機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
用途雨の日はもちろん、晴れの日の屋外での作業にも。農業、林業、土木業、建設業等幅広い用途
材質ポリエステル/PTFEラミネート/ポリエステル
コンパクト&軽量!蒸れにくいレインハット。携帯用だから、持ち運びに便利
耐水圧20000mm 透湿度7000g/m2
サイズフリー
セット内容本体+キャリーポーチ付
混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング、裏地:ポリエステル100
機能強力防水、反射材付
頭囲(cm)63
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)7000
高い防水性、且つ、軽量で動きやすいレインウェア! <機能>。耐水圧 25,000mm 。立体型フード(脱着式)。フロントフラップ 。ベンチレーション 。反射素材 。袖口調整(マジックベルト)。両サイドポケット 。後ろポケット 。裾幅調整(ボタンによる2段階調整)
用途強い雨の日の屋外での作業時に。
色オレンジ
素材表地:ポリエステル100%/PUコーティング
リュックを背負ったまま着用できるレインウェア!!
雨天の通勤や通学時、登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも最適な一着。
バックを背負わない時は、背中のファスナーを閉じてスタイリッシュなレインウェアとして使用可能。
鮮やかなカラーリングでオシャレに着れるのも魅力的です。
蒸れを逃がす透湿素材+ベタツキ回避の裏地メッシュ付。
更に薄く軽いソフト素材を使用する事で、超快適な着用感!!
リュックを背負ったまま着用できるレインウェア!!
雨天の通勤や通学時、登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも最適な一着。
バックを背負わない時は、背中のファスナーを閉じてスタイリッシュなレインウェアとして使用可能。
鮮やかなカラーリングでオシャレに着れるのも魅力的です。
蒸れを逃がす透湿素材+ベタツキ回避の裏地メッシュ付。
更に薄く軽いソフト素材を使用する事で、超快適な着用感!!
ジャケットは、快適性を重視し軽量透湿素材を使用、パンツは、耐久性を考慮しPVC素材を使用
ジャケットのみ、耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2・24h+DG7
混率(%)【ジャケット】表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、【パンツ】表地:ポリエステル100/PVCラミネート、【ジャケット・パンツ共通】裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能本体一体型フード、シューズカバー+裾アジャスト、バックパッカー、強力防水、ドローコード付、ポケット付、プリントロッゴ付
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。