作業服 :「アウトセットドア」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)ポリエステル100
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。【3つのペルチェデバイス】季節よって使い分け可能な冷却・加熱の2モード。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェ(オプション)を増量して装着可能。【性能】空調ウェアとの重ね着で環境温度から約-20℃の冷却効果。【フリーサイズ】着丈も身幅も調整できるフリーサイズ。メッシュタイプで軽量設計。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
サイズフリー
胸囲(cm)約83~108
使用温度(℃)(目安)5~40
混率(%)【表地】ポリエステル100
着丈(cm)約39~51
バッテリー容量(mAh)10000
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
セット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル2本
材質(本体)メッシュポリエステル 100%
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)出力:7.4
充電時間(時間)6
総質量(kg)(使用時)2.5
1セット
¥71,060
税込¥78,166
4日以内出荷
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。
衣料とファンを接続するケーブルが付属
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
サイズF
使用時間(時間)強:約2.5・中:約5・弱:約12
質量(g)約95(1個)
風量(L/sec)最大約81
色ブラック
セット内容ファン
1セット
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア
色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
電圧(V)ファン:30
風量4段階調整
ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8
ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8
出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4
入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3
バッテリー容量(mAh)26000
サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
パンツ丈が調節できる!裾上げ機能付きレインウェアです。マットでしなやかな質感はレインウェア特有のパリパリ・シャカシャカ感を軽減しました。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。
材質ポリエステル100%、TPUラミネート/耐水圧:10,000mmH2O/透湿度:5,000g/m2-24HR
SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)【ファン】143(1台)
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
セット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材ドビーポリエステル100%
より軽く、より涼しく密着感のあるペルチェ冷却ベスト。ポリプロピレンの芯材で形状を安定させ、。的確な場所に冷却面を密着させます。高品質ペルチェモジュールを採用。強・中・弱の3段階温度切替が可能。手元スイッチ付きケーブルで簡単操作。強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働。強で環境温度から約-20℃の冷却効果。重さを感じさせないフィット感と6個のデバイスの冷却面積の広さは、。暑熱環境下において快適感をもたらします。電源:5V 10,000mAh(37Wh)。材質。・ベスト(ポリエステル)。・ペルチェデバイス(ABS)。温度切替:3段階切替。適応胸囲。・F:85~112cm。入力:5V 2.4A
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色ブラック
素材服:ポリエステル、PP デバイス:ABS他
1着
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容アクティブハーネス、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
混率(%)(服)ポリエステル100
連続使用時間(時間)(冷却)強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、(加熱)強:約13時間、弱:約26時間
材質(デバイス)ABS他
スポーツ・レジャー・アウトドアシーンで活躍!。持ち運びも便利なポケッタブル!。涼しく快適に 作業効率アップ!。長袖パーカー、フード付、スケルトンファン、バッテリー付。取り込んだ風が漏れにくい耐久性UPのPAコーティング仕様で、シワになりにくいポリエステル生地。通常の作業服より大きめサイズです。(男女兼用)
用途長袖タイプ空調ウエアセット
セット内容長袖パーカー(ホワイト)×1着3350mAhバッテリー×1台ファン(小ファン)×2個(服穴径:72mm) ケーブル×1本 充電用USBケーブル×1本
材質ポリエステル
色ホワイト
連続使用時間(時間)ターボ:約2、強:約3、弱:約4
風量調整3段階
充電時間(時間)2
内蔵電池リチウムイオン電池
標準容量(mAh)3350
充電池電圧(V)3.7
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル3本
材質(本体)メッシュポリエステル 100%
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)出力:7.4
充電時間(時間)6
総質量(kg)(使用時)3.2
1セット
¥73,720
税込¥81,092
4日以内出荷
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
材質(デバイス)ABS
素材ポリエステル
胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec ACアダプター RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材ドビーポリエステル100%
用途作業 アウトドア
色ブラック
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
縦(cm)18
横(cm)65
1枚
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容アクティブベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
混率(%)(服)ポリエステル100
連続使用時間(時間)(冷却)強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、(加熱)強:約13時間、弱:約26時間
材質(デバイス)ABS他
アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル。風を逃さない襟ベルト付きで涼感度UP。立ち襟仕様。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、保冷材用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材コットンブロード綿100%
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書
色ブラック
材質(デバイス)ABS
素材ポリエステル
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。
作業の邪魔にならないチューブの取り回し。
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応)
作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル2本
色紺
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)6
素材メッシュポリエステル・100%
総質量(kg)使用時:2.8
1セット
¥74,575
税込¥82,033
5日以内出荷
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)ナイロン100
機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ドビーポリエステル100%
暗闇などで体を守る反射ベスト。ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能できます。
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容ベスト、ULファンセット(N22-01)、G-POWER 15Vバッテリーセット(N23-60)
電流を流すと冷却するペルチェデバイスを、背中上部、。両脇の後ろ3箇所に配置し効率的に身体を冷却。ISO 取得工場で、ペルチェ素子から最終製品まで一貫して製造しており、。全数検品後出荷を行い、安定した品質を実現いたします。高品質ペルチェモジュールを採用。強・中・弱の3段階温度切替が可能。手元スイッチ付きケーブルで簡単操作。強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働。強で環境温度から約-20℃の冷却効果。電源:5V 10,000mAh(37Wh)。材質。・ベスト(ポリエステル)。・ペルチェデバイス(ABS)。温度切替:3段階切替。適応胸囲。・F:79~104cm。入力:5V 2.4A
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色ブラック
素材服:ポリエステル デバイス:ABS他
1着
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)【ファン】143(1台)
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
セット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個
本体質量(g)約250
風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと、線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッドヒートべスト。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高め、肩・脇部分をストレッチ素材切り替えることでフィット感を高めた多機能モデル
用途作業 アウトドア
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能発熱、ストレッチ
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。
作業の邪魔にならないチューブの取り回し。
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応)
作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル3本
色紺
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)6
素材メッシュポリエステル・100%
総質量(kg)使用時:3.5
1セット
¥77,235
税込¥84,959
5日以内出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
電圧(V)ファン:30
風量4段階調整
ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8
ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8
出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4
入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3
バッテリー容量(mAh)26000
素材綿100%
軽量・透湿防水生地。耐水圧10000mm2O以上 透湿300g/平方メートル/24h以上。裏生地に、マイクロメッシュ採用。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。リフレクター(反射):左胸に反射マーク、背中に反射ライン付きで、夜間の視認性・安全性アップ。
用途通勤・通学・自転車・アウトドア
材質表生地/ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング) 裏生地/ポリエステル100%※メッシュ部 フード透明部/塩化ビニル
耐水圧(mmH2O)10000
1
2
3
4
5
6
7
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。