作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
耐熱腕カバー帝健当日出荷
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。マジックテープ付きです。
用途自動車・鉄鋼・機械工場。トラスコ品番168-4058材質エクスファイア難燃レーヨン混厚さ(mm)1色ネイビーサイズフリー幅(cm)16長さ(cm)45全長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応適合腕周(cm)(上部)29、(下部)26
難燃フード(一般用帽子)帝健4日以内出荷
アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
冷凍庫作業用防寒服帝健4日以内出荷
炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。
用途冷凍庫現場仕様右腕部分にペン差し付材質エクスファイアー難燃レーヨン混・織物RoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
マルチ収納袋アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥381¥346