作業服 :「キャスター アメリカ」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
静音設計のキャスター。
機能軽量
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。機内持込サイズ対応。ケース角部分には、強度が高められています。ストッパー付でビジネスユースをより快適にするフロントオープンキャリーです。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで便利に使用できます。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用頂けます。ファスナーは信頼の高いYKK製。メインファスナーはエレメントが上下2段のより頑丈なダブルファスナーを採用しています。キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです。ダイヤルロック式。
材質ポリカーボネート
質量(kg)3.1
容量(L)35
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×480
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。ケース角部分には、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。機内持ち込み不可。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)3.5
容量(L)54
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×580
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。