作業服 :「クリーンルームインナーヘルメット」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
セット内容該当なし
種別該当なし
材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%
長さ(mm)該当なし
寸法(mm)該当なし
色該当なし
サイズ(cm)該当なし
容量(L)該当なし
シリーズ該当なし
胸囲(cm)該当なし
グレード該当なし
混率(%)ポリエステル100%
身長(cm)該当なし
股下(cm)該当なし
材質(ソール)該当なし
ウエスト(cm)該当なし
肩幅(cm)該当なし
袖丈(cm)該当なし
着丈(cm)該当なし
機能重傷リスク低減率約30%
全長(cm)該当なし
腰廻り(cm)該当なし
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)EVA
総丈(cm)該当なし
首廻り(cm)該当なし
足幅該当なし
表面抵抗値(Ω)該当なし
適応身長(cm)該当なし
適応胴囲(cm)該当なし
裄丈(cm)該当なし
胴囲(cm)該当なし
身幅(cm)該当なし
耐水圧(mmH2O)該当なし
入数1個
生地ポリエステル100%
特性該当なし
透湿度(g/m2)該当なし
ポケット該当なし
適応胸囲(cm)該当なし
ズボン脇丈(cm)該当なし
性別男女兼用
丈区分該当なし
指タイプ該当なし
袖丈該当なし
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
男女兼用。インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。
抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。
用途インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。
材質ポリエステル100%
色ホワイト
種類ツバ付/フルフード
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ
仕様静電気対策、クラス100対応
質量(g)80
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)105~9/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
メッシュ仕様で通気性に優れ、頭部保護の安全対策。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色白
生地性能通気性
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。