作業服 :「スクエア収納ボックス」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
FIRST DOWN-EX ポリスクエアリュック 33054は、色の細やかな濃淡が特徴的な杢ポリを使用したシリーズのバッグです。メインスペースはB4サイズが収納可能 お弁当箱や水筒がぴったり納まるサイズで背面はクッション性のあるメッシュ素材なので長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい仕様です。
用途通学・アウトドア・旅行・日常使いなどに。
容量(L)26
ポケット数【外側】3【内側】2
特性通気性、クッション性
ポケット【外側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 【内側】メッシュファスナーポケット×1、PCポケット×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×46×14
軽量・防水・大容量が特徴のペブルPPバッグシリーズ。いろいろなシーンで気軽にお使いいただけます。旅先では、お土産用のバッグとしても大活躍。衣替えを収納したり、野外イベントやピクニックの際は突然の雨に降られても防水性に優れているので安心です。スクエア形状はボックスなど、四角いものを入れるのに特化しています。手提げ/肩掛け兼用なので荷物の重さや状況に応じて使い分けることができます。
寸法(mm)600×150×450(H)
質量(g)250
容量(L)40
素材ポリプロピレン、ポリエステル
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。