作業服 :「マキタヒーターベスト」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト
サイズM
胸囲(cm)100
混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85
肩幅(cm)43
着丈(cm)67
連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)
機能4ヶ所発熱
裾廻り(cm)102
温度調節3段階:High、Midium、Low
適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト
サイズLL
胸囲(cm)108
混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85
肩幅(cm)46
着丈(cm)69
連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)
機能4ヶ所発熱
裾廻り(cm)110
温度調節3段階:High、Midium、Low
適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別暖房シリーズ接続用
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
用途寒さ対策に。
付属品モバイルバッテリー
種別ベスト
材質ポリエステル
色ブラック
機能発熱・防寒
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい ブラッシュドトリコット裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
スタイリッシュな新デザイン アウタージャケットとして
洗濯乾燥機が使用可能
種別長袖ブルゾン
サイズS
胸囲(cm)108
混率(%)表地/サイド/裏地:ポリエステル100
肩幅(cm)51
袖丈(cm)63
着丈(cm)68
連続使用時間(時間)High:約8.5、Midium:約14、Low:約35(BL1860B使用時)
機能5ヶ所発熱
裾廻り(cm)102
温度調節3段階:High、Midium、Low
適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー
質量(kg)0.37
色ブラック
連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)ナイロン100
機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別ベスト
色No.19(クロ)
温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に
仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度
種別ベスト
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5
機能発熱・ストレッチ・洗濯可
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2470
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別既存ファンニュニット接続用
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
デザインのイメージはまさにヤンチャ
オンオフ問わないルックスと保温性を兼備
無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。
ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、
ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。
アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。
アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工
色N・ブラック
シリーズduraHEAT
混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み
USBタイプAタイプ
すぐに使えるフルセット!。スピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボン繊維採用。6700mAhマルチモバイルバッテリー付き【USB差込/DC差込口を同時搭載】。衿裏ボア仕様。3段階温度切替スイッチ。左胸ポケットスライダーカバー。欧州安全基準CEマーク/RoHS指令適合電熱線スイッチ
種別ベスト
スイッチ電熱線
機能防寒
バッテリーリチウムイオン
表示色緑(弱)・青(中)・赤(強)
温度調節3段階/弱:約35℃・中:約45℃・強:約55℃
バッテリー容量(mAh)6700
差込口USB/DC
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
衿裏ブロックフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
左脇バッテリーマルチポケット。
保温効果の高い背裏アルミプリント。
脇防風ストレッチ素材。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。