作業服 :「マスク メガネ」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。
顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。
メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。
マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。
耳部にメッシュ。
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。
種類フルフード
混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)
性別男女兼用
どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。
長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業字の異物混入対策に。
色白
種類ショートフード
混率(%)ポリエステル65、綿35
性別男女兼用
髪の毛をスーパーキャッチ。
ストレッチパイル。顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。
メガネスリット。メガネが帽子の外から掛けられ頬との隙間を作りません。
マスク掛け。マスクの着脱が帽子をかぶったままでき、耳に掛かる負担感がありません。
部分的にニット素材を採用する事で首の動きがスムーズになりました。
フリーマジック使用によりゴミがたまりにくくなりました。
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。
仕様男女兼用、抗菌、消臭、制電、涼感、薄手
種類フルフード
混率(%)ポリエステル65、綿35
性別男女兼用
メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
用途クリーンルーム用。
色ホワイト
仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
材質ポリエステル
質量(g)100
別売のメッシュマスクを装着できる面ファスナーが付いています。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
混率(%)ポリエステル100
超静電IEC対応のクリーンフードです。マスク付フードです。メガネ装着用のスリット付です。
仕様帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠
質量(g)100
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
リーズナブルで、上下メッシュ付き。カッパ独特のベタツキ感を軽減。ゆったりサイズのレインスーツ
透明のメガネとマスクをつけフィット感を確保します。前合わせは”逆水止め”により雨や風の浸入を防ぎます。
裾調整機能により下からの雨・風の浸入を防ぎます。
パンツ裾は2段階で調整可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)(表地)ナイロン100(PVC)ラミネート、(裏地)ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
毛髪混入防止機能と快適な着用性を兼ね備えたタイプ。メガネ留め付、マスク留め付
材質本体=制電トロピカル(PET再生繊維)ポリエステル100%、顔廻り=吸汗ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15%
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1048
食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。耐洗濯性の高い織芯ツバと、ニット素材の頬・首まわりで毛髪の落下やズレを防止。動きやすい立体ケープ付きで快適な作業をサポートします。前部はマジックテープで調整可能。スリット式めがね差し、後頭部ゴム入りでしっかりフィット。マスクは円掛け式、ネームプレート用の力布も付いています。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
サイズF
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
アズワン品番64-6615-96
頭囲(cm)62
生地ブロード
性別男女兼用
1着
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1048
トラブル・クレームの元凶である毛髪の落下を的確に防ぐ構造と長時間使用にも耐える快適な着用感を徹底追及。通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。メガネスリット付。また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備。
色白
材質上部/綿ブロード
ジャケット・パンツは帯電防止素材です。ジャケットの袖とパンツの裾がフライス仕様のため、体毛などの落下を防止します。キャップは、メガネ通し付きで毛髪混入を防止し、マスク留め付きのため、長時間の着用による耳への負担を軽減します。
種別SC-F 男女兼用 キャップ
アズワン品番2-1233-11
1枚
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ツバ付きの実用タイプ。
通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。
メガネスリット付。
また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すきまをつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
色白
仕様ツバ付き、洗濯可
材質上部/綿ブロード
種類フルフード
機能通気性、伸縮性
生地ブロード
本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています。
ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです。
額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります。
立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました。
メガネさしを装備。
材質ポリエステル60%+綿35%+合成繊維(ソフィスタ(R))5%、ドビー織り
食品工場や製造現場に最適なロングタイプの衛生帽子です。耐洗濯性の高い織芯ツバと、額・頬のパイル素材で毛髪の落下やズレ、汗を防止。通気性の良いメッシュケープで快適な着用感を実現しました。前部と後頭部はマジックテープで調整可能。スリット式のメガネ差しと円掛け式マスク対応。ホワイト・サックスの2色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%
生地ブロード
性別男女兼用
汗をよく吸収し生地表面で広く拡散、素早く乾く機能を持つ吸汗速乾性。
顔周りにソフトフィット素材、タレ部分はムレ対策の薄地素材を使用。
導電糸入りの制電性を有する製品。
マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
材質ポリエステル/ポリウレタン
タイプ男女共用
生地性能吸汗速乾、制電性
肌触りの良い綿素材を使用した、ツバなしタイプの衛生帽子です。マスク掛け部分には洗濯耐久性に優れた織芯を採用し、繰り返しの洗濯にも対応。顔周りのパイル素材が毛髪の落下防止・ズレ防止・汗止めの効果を発揮し、衛生管理をサポートします。後部にはゴム入りでフィット感を高め、首部分には伸縮性の高いニット素材を使用。前面の留め具はマジックテープ式で、着脱が簡単です。スリット式のめがね差しを採用しており、眼鏡を使用する作業者にも対応しています。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
サイズF
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り
種類フルフード
混率(%)【本体】 綿 100% 【別布】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%
機能吸汗
アズワン品番64-6614-82
頭囲(cm)65
生地綿ブロード
性別男女兼用
1着
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
毛髪の落下を的確に防ぐ構造と、多彩な機能で、着けて快適、衛生面で安心。
マスクキャッチャーから上の部分は通気性に優れた面ブロードを使用しています。
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
マスクキャッチャーから下の部分は、布製衛星キャップ専用に東レ(株)と独自に生地を開発。縦横2方向の伸縮性がよくフィット感に優れています。
ツバ付きの実用タイプ。
作業帽(制帽)としても使用できます。
耐洗濯強度テスト済み。
色ホワイト
仕様男女兼用
種類フルフード
食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。洗濯耐久性の高い織芯を使用したマスク掛けと、額のパイル素材で毛髪の落下・ズレ・汗を防止。頬・首部分はストレッチ素材で快適な着心地。前部はマジックテープで調整可能。スリット式のめがね差し、後頭部はゴム入りでしっかりフィット。交差汚染対策に対応した4色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%
性別男女兼用
ストレスフリーな着用感と型崩れしにくいツバが魅力的な工場用頭巾帽子。
ケープ付きタイプ調節式の頭巾帽子(衛生キャップ)。
後頭部と顔まわりに伸縮性のあるニット素材を使用。
かぶり心地が良くタレ(毛髪落下防止ネット)を中に入れても突っ張らず長い髪もきれいに収まります。
ツバ芯には形態安定性に優れたシリコン素材を採用することで型崩れを防止。
メガネ差し、マスク留め、吸汗ニット付き。
機能制電素材
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式
種類フルフード
混率(%)ポリエステル75%・綿25%、吸汗ニット:ポリエステル100%
生地制電交織ポプリン
性別男女兼用
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。ツバには洗濯に強い織芯を採用、額・頬部分にはパイル素材を使用することで、毛髪落下・ズレ防止と汗止め効果を備えています。前部は留め仕様、後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能です。メガネ差しはスリット式、マスクは円掛け式でスムーズに装着できます。耳部には通気性・通音性に優れたメッシュ素材を使用し、快適な作業環境をサポートします。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ
色ホワイト
サイズF
種類ショートフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%
アズワン品番64-6616-02
頭囲(cm)61
生地ブロード
性別男女兼用
1着
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りの衛生帽子です。特許取得の構造(特許第5393928号)により、顔周りのニットにメガネのツルを差し込める隙間を確保、毛髪の飛び出しを防ぎます。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。マスク掛けと耳メッシュを両方装備し、快適性と機能性を両立。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り、特許技術
色ホワイト
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・軽量
生地シャミラン(R)
性別男女兼用
毛髪の落下を的確に防ぐ構造と、多彩な機能で、着けて快適、衛生面で安心。
マスクキャッチャーから上の部分は通気性に優れた面ブロードを使用しています。
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
マスクキャッチャーから下の部分は、布製衛星キャップ専用に東レ(株)と独自に生地を開発。縦横2方向の伸縮性がよくフィット感に優れています。
額部分に汗を速やかに吸収する綿パイルを採用。中間部分より下に、伸縮性のあるニット素材を使用しています。
耐洗濯強度テスト済み。
後ゴム付。
色ホワイト
仕様男女兼用
種類フルフード
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126
色ホワイト
袖丈長袖
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
騒音値(dB)低:40
連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5
風量切替:4段階
最大風量(m3/min)2.7
充電時間(時間)約5.5
袖丈長袖
麻調のシャリ感と高い通気性で、汗によるベタつきを抑え、快適な着用感。頭から胸元までしっかりカバーし、毛髪の落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、食品工場や衛生管理が求められる現場に最適。マスク掛けがなく、涼しく快適なメッシュケープタイプで夏場の作業にもおすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、前部留めスナップボタン
色ホワイト
サイズF
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・軽量
アズワン品番64-6614-90
頭囲(cm)62
生地シャミラン(R)
性別男女兼用
1着
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式
種類ショートフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
色白
サイズフリー
機能抗菌加工(○157対応)
仕様パイル(ゴム入り)、メガネ留め、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式
種類フルフード
混率(%)ポリエステル65、綿36
頭囲(cm)57
生地ポプリン
性別男女兼用
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ
種類フルフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
高い速乾性と点タッチ設計により、肌離れが良くベタつきを軽減。毛髪の落下を防ぐロングタイプの衛生帽子で、頭から胸元までしっかりガードします。HACCP支援対応の異物混入防止設計で、食品工場や製造現場の安全・安心をサポート。首まわりには吸水性・速乾性に優れた「打ち水ドライ(R)」素材を採用。インナーがはみ出していれば一目でわかる色付き仕様で、異物混入対策を強化。交差汚染防止に役立つ7色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り
種類ロングフード
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚
生地二重織ピケ
性別男女兼用
色白
仕様吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、かぶり式ニット頭巾、メッシュケープ
混率(%)吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、制電トロピカル:ポリエステル100%、メッシュ:ポリエステル100%
生地吸汗ニット
徹底的に毛髪混入を防止するために、頭にしっかりフィットすると同時に、着脱のしやすさや着用感にもこだわりました。
現場のニーズに合わせたラインナップから最適な1枚をお選びいただけます。
種類メッシュケープ付
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ3色展開、豊富なサイズバリエーション。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 80% ポリエステル 20%
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
生地ドビー織
性別男女兼用
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、マジックテープ調整式、メッシュケープ
種類フルフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 018
1
2
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。