作業服 :「マスク 蒸れ」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
ご利用ガイド
・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温するバラクラバです。・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!。・ヘルメット対応
材質ポリエステル97%・ポリウレタン3%
サイズフリー
質量(g)約91
機能透湿・防風
透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h
冷たい風を通さず湿気を外に出し、蒸れずに保温性のあるネックゲイターです。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、ペットの散歩、などに最適です。鼻周り、口周りはメッシュで切り替えて呼吸がしやすい設計になっています。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。裏起毛で暖かい。マスク代わりにもなる実用的でオシャレなデザイン
材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、当て布部:ポリエステル100%、メッシュ部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%
ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フード&マスクです。
フードとマスクが一体となっています。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。
アズワン品番67-6612-46
1ケース(75着)
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。