作業服 :「ユニフォーム 医療」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
3足組のお得な着圧ソックスです。
足首から膝に向かって圧力を段階的に弱めることで足にポンプ作用をもたらし、足部をスッキりと引き締めてサポートします。
用途看護、立ち仕事、オフィスワーク向け
サイズ(cm)23~25
素材ポリエステル、綿、その他
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
筋肉へアプローチできるしめつけない着圧ソックスです。
ふくらはぎを押し上げ、筋肉をサポートすることで、静脈に流れる血液の循環をスムーズにし、むくみや疲れが軽減されます。
従来の締め付けて血液の流れを循環させようとする着圧ソックスとは作り方が違います。
従来の着圧ソックスは段階着圧のため、足にかかる力の向きが360度内側へ働きますが、本製品はすね部分の生地を固定し、ふくらはぎ部分を独自の編地構造にすることで、働く力を上向きにすることを実現しました。
膝下は、神経が集中しているため、ゴム圧は最弱になる仕様になっています。
足首は、あえて締め付けを軽減し、履き易さが格段に向上し、長時間履いても快適です。
土踏まずは、足裏から上へ押し上げる構造を採用し、歩行を徹底サポートします。
つま先部分はリンキング加工(縫い目が平たん)で裏側のゴワゴワ感を軽減しており快適に着用いただけます。
用途足のむくみや疲れが気になる方向け
看護、立ち仕事、オフィスワーク向け
サイズ(cm)23~25
素材綿、ポリエステル、アクリル、その他
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
食品加工工場や医療・介護の衛生管理に最適な使い捨てタイプの「ポリエチレンアームカバー」です。
左右兼用なので使い勝手に優れ、しかも経済的です。
袖口ゴム入りなのでズレ落ちにくく、着脱も簡単な使用となっております。
用途食品加工や介護などに
色ブルー
サイズフリーサイズ
仕様フリーサイズ(袖口ゴム入り)、左右兼用
1袋(50枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色青
アズワン品番1-9929-01
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)
袖丈(cm)67
総丈(cm)130
胴囲(cm)149
1枚
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別白衣
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
色白
サイズフリー
TGK品番285-25-01-18
耐薬品性○塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。
袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
色黄
アズワン品番1-7044-01
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m2)
袖丈(cm)64
総丈(cm)113.5
胴囲(cm)140
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
耐熱アラミド繊維「コーネックス」使用。耐熱、耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。オートクレーブ可能。前開きタイプ。
用途研究所・化学工場など。
色オフホワイト
耐熱温度(℃)0~400
機能耐熱、難燃
工場見学・訪問者用の、白衣とマスク、キャップを一つにまとめた「ビジターセット」です。
パラキャップ:発塵性が少なく衛生的な、ジャバラ型のコンパクトな不織布キャップです。
ソフトマスク:通気性に優れ、ムレや息苦しさを感じさせない耳がけタイプのマスクです。ノースブリッジでフェイスラインにもフィットします。
不織布白衣:軽くて撥水性に優れた、見学者用の不織布白衣です。見学者の衣服をゆったりとカバーします。
色ホワイト
サイズフリー
セット内容不織布白衣、ソフトマスク、バラキャップ(各1枚)
アズワン品番61-9893-24
生地不織布
色番10
1式
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
寸法(幅W×長さL)(cm)98×49
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
衛生的な使い捨てポリエチレン腕カバー
食品加工現場や医療現場などに最適
腕の露出をなくすことで感染症や衣類の袖口の汚れを防ぐ
使い捨てなので衛生的
使いやすいきれいなブルーカラー
用途医療、介護、食品加工現場などに。
腕カバー/アーム/使い捨て/高齢者施設/介護/食品/調理/病院/クリニック
色ブルー
寸法(cm)20×37
素材ポリエチレン
1袋(50枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。カラー数NO1。自分に合ったカラーが見つかる商品です。
用途美容・医療従事者用に。
材質ポリエステル65%、綿35%
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルガウンです。
血液・体液などの水分や菌を通さず、医療従事者の制服の汚染及び患者への感染を低減します。
着脱や廃棄が容易で経済的です。
本品はAAMI(エイミー)レベル3:AATCC42、AATCC127の試験に合格しています。
トラスコ品番250-1902
質量(g)50
アズワン品番64-6517-38
1箱(20枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ディッキーズならではの大胆な切り替え配色、右肩には差し色でストラップを通せるループ、左袖にはディッキーズロゴを施した、他と差のつくオシャレなデザインです。汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。
用途美容・医療従事者用に。
材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
胸や両脇ポケット部分はダブルステッチ仕様で、カジュアルかつ強固なイメージに仕上げました。汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。
用途美容・医療従事者用に。
材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
シンプルなソリッドカラーで、前ジップだから脱着のしやすいスポーティーな印象のスクラブです。女性の体を研究し続けるワコールを長い歳月をかけて作った働く女性を美しく魅せる人気のスクラブです。ワコール社との共同開発、皮膚進展基準線理論に基づき着心地を追求した商品になります。
用途美容・医療従事者用に。
材質ポリエステル100%
人気のPANTONEスクラブに重量拡散のPHSポケットを追加し、Vネック部分に配色の切り替えをアクセントにしたスクラブです。使用している「スクラブポプリン」はポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。
用途美容・医療従事者用に。
材質ポリエステル65%、綿35%
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
色白
機能粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン(SMS)
タイプ使い捨て
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
色イエロー
EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
防水性に優れたポリエチレン製ディスポーザブルエプロンです。医療従事者を血液、体液などによる汚染から守ります。
材質ポリエチレン
色ピンク
長さL×幅W(cm)120×70
1箱(20箱×50枚)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。
色白
機能液体防護・粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
タイプ使い捨て
耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
撥水性・防水性に優れた不織布で、足元をしっかり覆い、飛沫や液体からの汚染を防ぎます。
用途血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護、作業現場や床などの汚染防止
色ホワイト
サイズフリー
特性撥水性・防水性
寸法(mm)靴底約370×高さ460
質量(g)16
材質PE、PP
アズワン品番64-8924-07
1ケース(10足×10箱)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
防水性に優れたポリエチレン製ディスポーザブルエプロンです。医療従事者を血液、体液などによる汚染から守ります。
材質ポリエチレン
色ブルー
長さL×幅W(cm)120×70
1箱(20箱×50枚)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
アズワン品番62-4095-17
1箱(1枚×100袋)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
食品工場などで使用する伸縮性・通気性に優れた1回使い切りの不織布キャップです。
100枚ずつビニール包装され、箱に入っているため衛生的です。
スティック状のジャバラ型でサッと広げて簡単に装着でき、 長い髪の毛でもしっかり収まります。
介護、医療など清潔が求められる現場に。
食品加工場や製品検査などでの抜け毛・脱毛防止に。
不織布なので通気性が良く、蒸れにくく快適に作業できます。
用途介護、食品加工、製品検査など
色ホワイト
サイズフリー
寸法(縦×横)(cm)約23×25(広げたサイズ)
材質ポリプロピレン
生地性能ストレッチ
アズワン品番65-1843-14
1箱(100枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防水性に優れたポリエチレン製の袖付エプロンです。医療従事者を院内感染から守るとともに院内での交差感染を防ぎます。股下まで覆われるフリーサイズ。1枚梱包なのでポケットに入り持ち運びにも便利です。
材質ポリエチレン
色ブルー
長さL×幅W(cm)110×105
1箱(10箱×15枚)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
イージーケアで360度ストレッチ、圧倒的な軽さのポロシャツ。動きの多い医療、介護・保育などの現場におすすめ。台衿と前立て下側のさりげないチェック柄がアクセント。形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので、お手入れもカンタン
用途医療・介護・保育従事者向け
仕様左胸ポケット(内ネームループ付き)
色オリーブ
規格男女兼用
混率(%)ポリエステル 100%
素材吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア
生地ウルトラライト・ストレッチニット
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。
作業の邪魔にならないチューブの取り回し。
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応)
作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル2本
色紺
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)6
素材メッシュポリエステル・100%
総質量(kg)使用時:2.8
1セット
¥74,575
税込¥82,033
5日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル3本
材質(本体)メッシュポリエステル 100%
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)出力:7.4
充電時間(時間)6
総質量(kg)(使用時)3.2
1セット
¥73,720
税込¥81,092
4日以内出荷
スポーツウェアのような感覚で着用できる高機能ポロシャツ。動きの多い医療、介護現場におすすめです。[36度ストレッチ]圧倒的な軽さと形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので[お手入れもラク]です。
用途動きの多い医療、介護、リラクゼーション・マッサージサロン
仕様左胸ポケット(ネームループ付き)
機能吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア
素材ウルトラライト・ストレッチニット(ポリエステル100%)
性別男女兼用
湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
用途おむつ交換時・嘔吐物、排泄物の処理時・口腔、気管の吸引時・口腔ケア時・導尿留置カテーテル挿入時・ドレーン管理時・経腸栄養(胃ろう、腸ろう、食道ろうなど)管理時
材質ポリエチレン
サイズフリー
幅(cm)72
身丈(cm)120
1
2
3
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。