作業服 :「ローラー ストレッチ」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム
材質ナイロン 幅(mm)40 奥行(mm)3 縦(mm)1300 バックルローラー
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レトロ感のある金属バックル!ポリストレッチ40mmローラー4色展開。
材質ポリエステル100% 幅(mm)40 サイズL 奥行(mm)2 縦(mm)1280 バックルローラー
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチ(伸び率10%)。
用途ビジカジ、作業、普段使い、カジュアル サイズF
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレッチ、刻印入り。
用途一般使用、カジュアル、軽作業 サイズF バックルローラー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートマチック機能とゴムストレッチ機能によるハイブリッドベルトです。31段階6mm単位の調整機能とゴムの伸縮性により、ウエスト楽々です。バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途作業全般、普段使いに。 材質ポリエステル+合成皮革 長さ(mm)1150 幅(mm)34 適合サイズ(mm)(最大)1030 バックルラチェット式
1本
1,588 税込1,747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的 胸囲(cm)106~116 肩幅(cm)40 着丈(cm)60
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的 胸囲(cm)97~105 肩幅(cm)38 着丈(cm)58
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サーヴォ(サンペックスイスト)スカート
ボリュームがある裾フレアのサーキュラースカート ローライズで、ウエストすっきりの美シルエットに、インナーキュロット付で安心感も◎ どんなカラーのトップスにも合わせやすい、柔らかい印象のグレーカラー 高級感が漂う風合いの杢調素材 アクティブな仕事に最適なストレッチ入り素材です
グレー 素材杢トロピカル(ポリエステル100%) 性別女性用
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。・人気の迷彩柄でファッション性もアップ。・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ。・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用。セット内容。・空調ベスト26862×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Xプローラーメンズジャケット。シェルジャケットXプローラの生地は、防風性と撥水性がありながら通気性があり、テープ加工された縫い目と組み合わせることで、厳しい気象条件でも優れた保護を提供します。 。柔軟性のある4方向ストレッチ素材で最高の着心地を実現。 パッド入りのモバイルポケット、調節可能なベンチレーション、袖の面ファスナーフラップクロージャなどのスマートな機能を装備しています。 。シェルジャケットのカラーはチャコールブラックです。 サイズはSからXXLまでご用意しております。男性用。
種別ジャケット チャコールブラック 機能ストレッチ、防風性、撥水性、通気性、柔軟性
1着
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Xプローラーレディースパンツ。快適で耐久性のある女性用アウトドアパンツです。膝とヒップに4方向ストレッチ生地を使い、フィット感がありながら動きやすくなっています。ウエストは面ファスナーでフィット感を調節でき、裾に調整用のボタンがあるので裾締まりを調整できます。携帯電話用のジップ付きフロントポケットは保護パッド入りです。カラーはチャコールブラック。サイズはXSからLをご用意しております。
種別パンツ チャコールブラック 機能耐久性、フィット性
1着
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを張り巡らせたベスト全体に、。氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより。冷却水の循環速度を変えられます。タンクの水を事前に凍らせて使用します。ベストはホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性がありソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き手洗い洗濯も可能です。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
1セット(1着)
71,998 税込79,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的 セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書 ブラック 胸囲(cm)90~98 混率(%)本体(メッシュ):ポリエステル100、別生地(ミニリップストップ): ポリエステル100、別生地(ニット): ナイロン75、ポリウレタン25 肩幅(cm)36 着丈(cm)56 冷却温度(℃)(白)環境温度より最大22マイナス[間欠モード]、(緑)環境温度より最大13マイナス、(赤)環境温度より最大22マイナス、(青)環境温度より最大18マイナス
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Xプローラーレディースジャケット。シェルジャケットXプローラW の生地は、防風性と撥水性がありながら通気性があり、テープ加工された縫い目と組み合わせることで、厳しい気象条件でも優れた保護を提供します。 。柔軟性のある4方向ストレッチ素材で最高の着心地を実現。 パッド入りのモバイルポケット、調節可能なベンチレーション、袖の面ファスナーフラップクロージャなどのスマートな機能を装備しています。 。シェルジャケットのカラーはチャコールブラックです。 サイズはXSからLまでご用意しております。女性用。
種別ジャケット チャコールブラック 機能ストレッチ、防風性、撥水性、通気性、柔軟性
1着
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります