作業服 :「保冷剤 冷凍」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。 どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。 発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。 保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。 国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。 生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。 熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。 弁当箱の保冷。
容量(L)4.45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180 内寸法(mm)220×150×135 質量(g)69(アイスボックス)、165(保冷剤) 寸法(mm)155×110×25(保冷剤) 材質【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) 付属品紐(溶着PPロープ) 仕様保冷剤:10 淡いグリーン 素材発泡スチロール
1個ほか
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。 どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。 発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。 保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。 国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。 生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。 熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。 弁当箱の保冷。
容量(L)4.45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180 内寸法(mm)220×150×135 質量(g)69(アイスボックス)、165(保冷剤) 寸法(mm)155×110×25(保冷剤) 材質【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) 付属品紐(溶着PPロープ) 仕様保冷剤:4 淡いグリーン 素材発泡スチロール
1個ほか
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICWベストプロX用のチャージボトル、2本入り。何度でも使用することが可能。 冷凍時の膨張による変形を抑える補強バーを搭載。 衝撃に強いハードタイプ。 別売りのエネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトル2本と保冷剤を入れて現場に持っていけば、1日使用することができる。
用途ワークアイテム(クーラー)。 材質ボトル/ふた:ポリエチレン・内ふた:シリコーンゴム 色展開なし サイズF
1個(2本)
1,290 税込1,419
当日出荷

ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途保冷用バッグ。 材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック 寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95 本体質量(g)約125 持ち手寸法(mm)左右約40幅
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル
仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444 アズワン品番65-3362-22
1セット
7,690 税込8,459
7日以内出荷

40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。 厚さ(mm)25 シルバー 質量(g)190 時間【冷凍】9時間 縦(mm)100 横(mm)170
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット冷却下着
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。 気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。 ※使用環境によって異なります。 リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。 保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用) 材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 種別ベスト型リュックタイプ 質量(kg)4 電源単3形アルカリ電池×4 定格電圧(V)6 タンク容量(L)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430 機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚 流量(mL/min)350 素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
1着
169,000 税込185,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STATUSUNI(ステータスユニ)アイスボックス (日本製)
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースです。 製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘りました。 カラーは清潔感のある淡いグリーン色。 付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。 国内生産ながら大量生産による低コストを実現しました。 生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。 熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。 弁当箱の保冷。
容量(L)4.45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180 内寸法(mm)220×150×135 質量(g)69 付属品紐(溶着PPロープ) 淡いグリーン 素材発泡スチロール
1箱(10個)ほか
5,890 税込6,479
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コード ブラック サイズフリー 質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133 電圧(V)3.6 出力ポンプ:7.4/150(V/mA) 材質(ホース)シリコンゴム 冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します 流量(mL/min)(ポンプ)320~370 材質(タンク)TPU 充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時) バッテリー容量(mAh)5200 素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー) 冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間 冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
1セット
19,900 税込21,890
9日以内出荷

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm) 材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)28 着丈(cm)40.5 冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間 前身丈(cm)44 後身丈(cm)42
1セット
19,900 税込21,890
4日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります