作業服 :「手首・足首用」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
特価
本日9月9日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ご利用ガイド
手首を保護する耐切創の手首ガードです
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船など。機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工など。
特性耐切創
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効
材質PA(ナイロン)100%
サイズフリー
機能伸縮バンド付き
全長(cm)40
立体裁断・4面構造により着用性、快適性に優れる。帯電防止。襟元ホック。ウエスト・手首・足首ゴム。手首・足首2重。ペン差無し、名札掛け無し。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
クラス100対応
生地性能帯電防止
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。
用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!!
種別つなぎ
材質ポリプロピレン100%
色白
タイプフード付き
機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量
通気性・作業性抜群の快適な使い捨て不織布作業着です。日常での軽作業や汚れ防止に最適です。手首・足首にしぼり有ります。
用途塗装・清掃・軽作業・ガーデニング・アウトドア
色白
サイズ3L
種別つなぎ
タイプフード付き
材質PP
機能通気性/汚れ防止
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。
種別つなぎ服使い捨てタイプ
色ホワイト
タイプ1層
機能通気性
来客用としての利用に適しています。
前面にファスナーが付いており、着脱が容易です。
ラテックスフリーの薄手のつなぎです。
手首・足首・フード部分はゴム付きです。
コストパフォーマンスの高い薄手タイプ
材質生地/PP、ジッパー/スチール
色白
目付(g/m2)約30
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き
全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
機能通気性
50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など
材質不織布(1層・コーティングなし)目付60g
色ホワイト
タイプ1層
入数50着
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き
全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。撥水素材で通常の不織布より汚れをはじきます! ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。※防水機能はございません。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別つなぎ
材質SMS(3層)不織布
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など
材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g
色ホワイト
タイプ1層
入数50着
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
色白
機能通気性
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
シンプルで馴染みのあるコットン防寒ツナギ。表素材はタフさと洗い加工によるしなやかさのあるコットンを使用し、裏地にキルティングした中綿で保湿性を確保したハードワーカー用の防寒ツナギ。手首・足首部分には、風の侵入を防ぐアジャスター機能、一番寒さを感じやすい首元は衿を立てて保持することができるネックウォーマー仕様。肌にあたる部分は毛足の長いボアで肌あたりも良い。勿論、衿のボア部分は脱着可能なので不要な際には外せます。
種別長袖ツナギ服
混率(%)綿100
機能保湿性・防寒
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
皮膚が薄く太い血管が通っている「首・手首・足首」の3つの首は、温めると熱が身体に行き渡り全身がポカポカになるので「冷え知らず」と言われますが、その「首」を温めるのにピッタリなのがこのフリースポンチョです。毛足の長い素材であるフリースが使われているため、保温性や吸水性に優れ、また肌触りが良いので長時間着ていても不快感を感じにくく、着心地が良いです。さらに軽量で洗濯もしやすいです。軽量なので持ち運びがしやすく、外出先でも気軽に使用することができます。袖なしなので腕が動かしやすく、ボタンで固定できるのでズレ落ちの心配もありません。また、首元をすっぽり覆う襟付きなので、冷えをバッチリ対策できます。
用途冬場の防寒に。首の冷え防ぎに。家の中などでソファやベッドでくつろぐときに。旅行やアウトドアでの防寒対策に。ファッションアイテムとしてコーデのアクセントに。
色ブラウン
機能保温性/吸水性
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×10×550
1着
¥1,990
税込¥2,189
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色白
EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色白
EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。