作業服 :「撥水コート剤」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
働く方向けにつくられたワーキング用レインコート。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
働く方向けにつくられたワーキング用レインウエア。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
働く方向けにつくられたワーキング用レインパンツ。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持。動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
シレー加工+撥水剤の「W効果」で撥水力を高めているため、外側からの雨や水をコロコロと弾きます。ヤッケやレインコートのように生地裏に樹脂コートをしていないため、通気性がよく、湿気やムレを軽減します。右ポケットにしまえるポケッタブル仕様です。左右のポケットにファスナー付きです。膝周りの屈曲しやすいダーツ仕上げ、足首のストレッチ性リブなど、動きやすいデザインになっています。
用途小雨でのスポーツ、アウトドア、屋外作業などに。
材質本体:ポリエステル100% リブ部分:ポリエステル98% ポリウレタン2%
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
光電子中綿を使用し寒冷地機能が充実した本格派防寒。
寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。
全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。
防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!)
この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。
カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。)
収納ポケットも7~8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様)
夜間も安心、反射材装備
バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。
耐水圧3000mmH2O
撥水
衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。