作業服 :「汗 ヘアバンド」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。
洗濯して繰り返し使用できます。
用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場
色白
材質ポリエステル60%、キュプラ40%
吸汗性の高い素材で蒸れ、ベタツキ感がない。洗濯可能。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色白
生地性能吸汗性、洗濯可能
1袋(10本)
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
日差しから顔や首周りをガードします。ガーデニング時のタオル代わりに便利です。UVカット生地を採用した吸汗速乾ストレッチ素材です。ネックカバー、キャップ、ヘアバンド、マスク、リストバンド、ヘアゴムなど様々な使い方が可能です。
用途紫外線対策、日焼け予防。
横幅(mm)250
材質ポリエステル
長さ(mm)500
表面には汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。肌面には素早く汗を逃がして不快なムレや汗冷えを防ぎ、起毛により保温効果もプラスした”MAXDRY WARM”を使用しています。ストレッチ素材。【ヘアバンド】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計3種類の着こなしが可能
用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。ツーリング
サイズF
長さ(cm)たれ:前30、後18
混率(%)ニオイクリア マックスドライ(裏起毛)(ポリエステル68・ポリプロピレン17・ナイロン10・ポリウレタン5)
寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:48
製品質量(g)40
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。