作業服 :「溶接作業 エプロン」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
色グレー
サイズフリー
種別エプロン
材質Max Dyna(マックスダイナ)
幅(cm)60
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
丈(cm)83
職業別シーン溶接工
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。
溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。
1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。
首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など
サイズフリー
種別前掛け
材質牛革
裾幅(cm)約50
丈(cm)約90
こんなお得な商品も!

防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
こんなお得な商品も!

前掛け 牛革製 胸当て
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
サイズフリー
種別前掛
材質牛革
寸法(cm)51×98
標準質量(g)700
耐熱温度(℃)約80
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
身幅(cm)60
国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械
種別前掛
職業別シーン溶接工
材質牛床革
仕様牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用
トラスコ品番253-8474
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)575
幅(cm)55
丈(cm)95
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
国産牛床皮使用の溶接用胸前掛。
用途溶接作業、建築・土木等。
職業別シーン溶接工
材質国産牛床皮
種別前掛
幅(cm)56
長さ(cm)95
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柔軟性・耐久性に優れています。
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AR
セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー
種別エプロン
材質綿100%(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
着丈(cm)92
機能防炎、吸汗
ケブラー縫製
調節可能なストラップで身体にしっかりフィット
仕様●サイズ:620×1066mm●材質:牛革(スプリットレザー)
アズワン品番65-2115-40
1着
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン溶接工
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別前掛け
厚さ(mm)1.6
1着
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。
用途溶接作業におすすめです。
仕様胸付きタイプ、ポケット無し
材質牛床革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
1着
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
仕様エプロン割烹着
材質綿100%
混率(%)防炎加工綿100%
袖丈(cm)60
特性防炎
適応胸囲(cm)90~114
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
サイズF
身幅(cm)60
身丈(cm)90
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました
高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました
防護効果に優れています
軽量です
作業性に優れています
用途炉前・溶接作業用。
トラスコ品番462-4271
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
特殊アクリル繊維を原料に、焼成炭化した耐炎繊維を使用した製品で、優れた耐炎・耐熱性をもっています。
用途炉前・鋳物・溶接作業などに。
トラスコ品番859-5285
材質表:耐炎繊維(アルミ蒸着)裏:アラミド繊維他
耐熱温度(℃)0~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。軽くて、作業性に優れています。
用途溶接作業、炉前作業など。
種別エプロン
職業別シーン溶接工
2018年トラスコ掲載ページ6 0279
燃え広がりにくい難燃加工生地使用。
用途溶接作業など火花が散る作業に。
材質綿100%(難燃加工)
色ブルー
質量(g)350
幅(cm)65
総丈(cm)40
1着
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)の表面にアルミ蒸着を施しています。
火花や溶融金属の飛沫から保護し、輻射熱を防ぎます。
用途炉前、鋳造、溶接作業等
材質アラミド繊維(テクノーラ)アルミ蒸着
RoHS指令(10物質対応)対応
カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のエプロンスタンダードな形状であらゆる作業に対応 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適。その他リサイクルの現場や食品加工の現場にも広くご利用できます
色迷彩色
材質綿100%
袖丈(cm)約57
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
用途炉前・溶接作業用。
種別エプロン
材質アラミド繊維
厚さ(mm)2.4
温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃
職業別シーン溶接工
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番419-5866
幅(mm)600
サイズフリー
タイプ防炎
混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
着丈(cm)830
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番421-9639
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
寸法(mm)着丈×幅:830×600
サイズフリー
タイプ防炎
1枚
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。
色ブラック
トラスコ品番352-4647
種別エプロン
材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)1
質量(g)250
幅(cm)66
着丈(cm)85
ひも長(cm)63
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-6504
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
色ネイビー
サイズXXL
タイプ防炎
1着
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
タイプ防炎
混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
色オフホワイト
サイズフリー
種別エプロン
材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
幅(cm)60
着丈(cm)83
機能防炎
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-6585
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
色グレー
サイズXL
タイプ防炎
全長(cm)97
1着
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
カフスマジックファスナーにより裾部分からのスパッタ(火花)侵入を防ぎます。
用途溶接作業に。
トラスコ品番257-1094
材質牛床革、牛表革
サイズL
全長(cm)34
1双
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
サイズフリー
トラスコ品番819-2942
種別前掛け
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(g)300
胸囲(cm)60
着丈(cm)90
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
1着
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
サイズフリー
種別前掛
材質牛床革
幅(cm)55
全長(cm)95
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。
飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。
従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。
皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。
耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用前掛け
材質特殊アクリル繊維
寸法(mm)320×965×600
1枚
¥7,088
税込¥7,797
当日出荷
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
サイズフリー
トラスコ品番819-2941
種別前掛け
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(kg)1
胸囲(cm)110
着丈(cm)137
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
1着
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1
2
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。