作業服 :「腕 保護」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
サイズフリー
材質牛床革
幅(cm)21
全長(cm)50
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。
サイズフリー
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様腕部コードストッパー
トラスコ品番836-5413
質量(g)540
全長(cm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適。
薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に
サイズM
特性耐切創、通気性
材質Super Fabric[[(R)]]
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番819-0371
厚さ(mm)12
質量(g)63
長さ(cm)25
寸法(cm)17.5(腕幅)、25.7(腕周り)
耐切創性レベル5(EN388)
手首周り(cm)12
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
幅(cm)約20
全長(cm)約40
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。プラスチック付き。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。左右兼用
腕の汚れ防止に最適な綿素材タイプの腕カバーです。手首部分はタック仕上げになっている為、使用によって生じる緩みも防止出来ます。
用途軽作業での腕の保護や汚れ防止に
色黒
サイズフリー
混率(%)綿100
全長(cm)約35
1枚
¥249
税込¥274
5日以内出荷
綿素材の腕カバーです。
手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。
用途一般作業に。作業時の腕の保護や事故防止に。
色黒
材質綿100%
トラスコ品番784-7726
質量(g)36
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)18×35×0.02
1双
¥359
税込¥395
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-14A
全長(mm)350
質量(g)24
混率(%)ケブラー100
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
1双
¥719
税込¥791
当日出荷
使い捨てタイプの腕カバーです。
袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。
用途腕への薬品飛散保護に
サイズフリー
トラスコ品番149-4391
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.035
質量(g)500
幅(cm)18
長さ(cm)37
1箱(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6200
サイズフリー
質量(g)260
長さ(cm)38
機能遮熱
耐熱温度(℃)0~180
下幅(cm)16
上幅(cm)20
特性遮熱
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適。
片側がタック仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
薄型タイプでタック仕上げでズレにくく手首に優しい。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約35.5
耐切創性があり、手首を保護します。
幅広タイプで締め付け感が少ないです。
材質ケブラー100%
タイプ幅広タイプ
幅(cm)約9
全長(cm)約17
耐切創性カットレベル4(EN388)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創
1双
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー ポリエチレン製
モノタロウ
¥399
税込¥439
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使いきりタイプなので衛生的です。
ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。
材質PE
仕様エンボスなし
厚さ(mm)0.04
サイズフリー
全長(cm)約40
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
サイズフリー
幅(cm)20
混率(%)防炎加工綿100
全長(cm)42
袖口囲(cm)20
厚さ(cm)0.5
特性防炎
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様袖口リブ仕様
材質【本体】牛床革【紐】ポリエステル
サイズフリー
質量(g)400
ひも長(cm)78
1ペア
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
忘れがちな手首から上、手袋だけではカバーできない部分の保護をします。
トラスコ品番137-2793
摘要1組
質量(g)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)50×20
標準質量(g)350
耐熱温度(℃)約80
特性耐熱、耐炎
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。
用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。
材質アラミド繊維100%(導電性繊維入)
色ブルー
サイズフリー
こんなお得な商品も!

腕カバー ジャージ付
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業時に腕の事故防止や保護。
長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
材質綿100%
色黒
トラスコ品番388-0176
サイズフリー
質量(g)430
全長(cm)約35
アズワン品番64-2322-27
RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
耐熱温度(℃)(素材)500
トラスコ品番361-6771
厚さ(mm)1.15
質量(g)150
機能耐熱、耐切創
全長(cm)35
材質(裏)メタ系アラミド
材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26
特性耐熱、耐切創
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1ダース(12双)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります。
用途溶接作業
材質牛皮
幅(cm)20
全長(cm)54
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。日焼けの予防対策にも使用できます。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
用途園芸作業時の腕の保護・汚れ防止。
材質ポリエステル・綿
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです
仕様袖口伸縮性あり
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズフリーサイズ
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
幅(cm)約18
全長(cm)約41
1組
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。
PEVA製なので丈夫で長持ちします。
ずれ落ちにくいゴムバンド付です。
材質PEVA(エチレン酢酸ビニル)
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。