作業服 :「追加 メーター」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
質量(g)バッテリー:405、ファン:125
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
風量【最大(32V)】102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
COVELL(コベル)について。機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。【バッテリーについて】。14.6V、80.3wh、22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、。ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、。1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32Vの超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!。高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮ぎることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速く超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※COVELL(コベル)製品のバッテリーとファンを必ずお使いください。※他社製品と組み合わせて使用した場合の故障や事故に関して責任を負いません。※必ず説明書をお読みください。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、。直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。作業中の体温上昇を抑制する効果があります。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!
用途熱中症対策に。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等。趣味にご利用する方にも重宝されています。
COVELL(コベル)について。機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。【バッテリーについて】。14.6V、80.3wh、22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、。ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、。耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、。1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32Vの超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!。高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮ぎることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速く超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、。有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、。爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。作業中の体温上昇を抑制する効果があります。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
用途熱中症対策に。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等。趣味にご利用する方にも重宝されています。
COVELL(コベル)について。機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。【バッテリーについて】。14.6V、80.3wh、22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、。ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、。耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、。1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32Vの超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!。高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮ぎることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速く超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、。有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、。爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。作業中の体温上昇を抑制する効果があります。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
用途熱中症対策に。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等。趣味にご利用する方にも重宝されています。
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。