作業服 :「spc」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
ご利用ガイド
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ セット内容バッテリーケース1個
1個
600 税込660
当日出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)ひんやりュック
ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば 冷却プレートとファンのW冷却! 冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。 背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。 取り付け簡単で細かい調節も可能 リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です! 取り付けるステップはたったの3点。 リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。 最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。 風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。 ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。 通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。 また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。
仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-48
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング