絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • サンプラテック(5)
  • MAPA(5)
  • ハナキゴム(3)
  • コクゴ(2)
  • アタックベース(2)
  • アズワン(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 重松製作所(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ハネウェル(1)
  • アンセル(1)
  • 帝健(1)
  • 柏田製作所(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • 東安(1)
材質
  • ニトリルゴム(3)
  • ネオプレンゴム(5)
  • バイトン(1)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(1)
  • 天然ゴム(1)
  • 牛革(3)
  • 皮革(3)
  • 綿(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐溶剤(3)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防寒・保温(1)
サイズ
  • L(7)
  • LL(6)
  • M(6)
  • S(1)
  • フリー(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
入数
  • 1(13)
  • 10(1)
1・10
全長(cm)
  • 36
  • 20(185)
  • 20.5(180)
  • 21(518)
  • 21.5(400)
  • 22(1,029)
  • 22.5(627)
  • 23(1,356)
  • 23.5(632)
  • 24(1,206)
  • 24.5(340)
  • 25(650)
  • 25.5(153)
  • 26(392)
  • 27(253)
  • 27.5(101)
  • 28(227)
  • 29(171)
  • 30(288)
  • 33(121)
  • 35(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフテロングローブ ハナキゴムエフテロングローブハナキゴム(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1双
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1JIS規格JIST8116適合品関連資料耐透過性耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別男性用耐透過性酸・アルカリ溶剤
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋) コクゴバイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)コクゴ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。シルバーグレー厚さ(mm)0.5材質ポリウレタン入数(双)1加工梨地加工機能耐溶剤外面滑り止め付き耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐酸
ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル 柏田製作所ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル柏田製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用手袋 5本指 東安溶接用手袋 5本指東安
1,798税込1,978
1双
当日出荷
裏地付いていますので、非常に柔らかい !
仕様globe-uraji性能耐熱性・耐久性材質牛床革厚さ(mm)1.4±0.5%BKサイズフリータイプ5本指全長(cm)約36
[L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ[L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤エスコ(1件のレビュー)
3,340税込3,674
1双
当日出荷
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番64-7841-05
溶接用手袋エッジ 48-216 アンセル溶接用手袋エッジ 48-216アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。トラスコ品番158-6708厚さ(mm)1.2質量(g)300規格413X4X耐熱温度(℃)100/15秒耐切創性1A関連資料(0.12MB) (0.38MB)
超強力耐酸手袋 エフテロングローブ ハナキゴム超強力耐酸手袋 エフテロングローブハナキゴム
4,998税込5,498
1双
当日出荷
フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。トラスコ品番578-4574長さ(mm)【カフ部】折り170厚さ(mm)0.6ライトブルー全長(cm)36手の平幅(cm)12滑り止め効果表面(手のひら部)
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健
10,980税込12,078
1双
当日出荷から16日以内出荷
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 高機能アラミド繊維「テイジンコーネックス」を使用しています。
タイプ5本指入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)400
作業長手袋 弘進ゴム作業長手袋弘進ゴム
3,798税込4,178
1双
当日出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)0.9全長(mm)360サイズフリー入数(双)1
ヒートグローブ バッテリーセット アタックベースヒートグローブ バッテリーセットアタックベース
8,298税込9,128
1枚
4日以内出荷
用途作業 アウトドア材質ポリエステル100%入数(枚)1機能発熱
化学防護手袋GL-6 重松製作所化学防護手袋GL-6重松製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
耐熱グローブ オーエッチ工業耐熱グローブオーエッチ工業
5,998税込6,598
1双
当日出荷
アラミド繊維を採用し、燃え広がらず切創にも強いグローブです。
入数(双)1
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴバイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなしコクゴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷から3日以内出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
[M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ[M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤エスコ
3,340税込3,674
1双
当日出荷
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番64-7841-04
ハナキ工業用手袋 ハナキゴムハナキ工業用手袋ハナキゴム
2,398税込2,638
1双
当日出荷から3日以内出荷
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm)1JIS規格T8116RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品
ヒートグローブ ミトンタイプ アタックベースヒートグローブ ミトンタイプアタックベース
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
カーボンファイバー仕様のヒートミトン 防水、防風加工
用途作業 カジュアル混率(%)ポリエステル100
ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381 MAPAウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381MAPA
1,498税込1,648
1双
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
仕様左右別材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)0.95全長(mm)360サイズXL規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT入数(双)1機能柔軟、耐摩耗性アズワン品番4-2516-03関連資料(0.92MB)エンボス加工表面エンボス
強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル強力耐溶剤手袋 バイトンハネウェル
21,980税込24,178特価
1双
当日出荷
塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。
サイズM全長(cm)36材質バイトン仕様裏布なしトラスコ品番116-3982厚さ(mm)0.74質量(g)250規格EN420、EN388、EN374規格品中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
耐熱手袋(セミアルミブレンド) アズワン耐熱手袋(セミアルミブレンド)アズワン(1件のレビュー)
11,781税込12,959
1双
翌々日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
アズワン品番8-5048-02仕様セミアルミナイズド材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R)入数(双)1機能耐熱・耐久性全長(cm)約36中指長(cm)約9.5耐熱温度(℃)(素材)200手の平幅(cm)約14
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22サンプラテック
5,498税込6,048
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-7456全長(cm)36滑り止め効果
エフテロン手袋 男子用 TGK(東京硝子器械)エフテロン手袋 男子用TGK(東京硝子器械)
5,498税込6,048
1双
5日以内出荷から10日以内出荷
合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。 RoHS規制物質 鉛含有なし
入数(双)1機能耐酸手の平幅(cm)12
耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA耐薬品手袋 トリオニック517MAPA
849税込934
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381MAPA
14,980税込16,478
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382MAPA
17,980税込19,778
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
帆布5本指手袋 日光物産(NIKKO)帆布5本指手袋日光物産(NIKKO)
4,598税込5,058
1袋(10双)
10日以内出荷
材質綿サイズフリー入数(双)10生地帆布:11号
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382MAPA
2,898税込3,188
1双
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿厚さ(mm)1.35全長(mm)360ブラック入数(双)1加工ぺブルエンボス加工(表面)機能柔軟性
[L] 手袋(溶接用・鹿革) エスコ[L] 手袋(溶接用・鹿革)エスコ
10,600税込11,660
1パック(1双)
翌日出荷
ケブラー縫製。負荷のかかる親指部分にはライン補強。手首もしっかり守ります。
材質鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)全長(mm)約360サイズL耐熱温度(℃)260
[XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ[XL] 手袋(溶接用・牛革)エスコ
7,200税込7,920
1双
翌日出荷
耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-68
[XL] 手袋(溶接用・鹿革) エスコ[XL] 手袋(溶接用・鹿革)エスコ
10,600税込11,660
1双
翌日出荷
柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)260アズワン品番64-2206-65
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20サンプラテック
5,498税込6,048
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4218全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90サンプラテック
6,598税込7,258
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30サンプラテック
5,898税込6,488
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4310全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10サンプラテック
5,398税込5,938
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4244全長(cm)36滑り止め効果なし

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋