絞り込み
ブランド
  • サンプラテック(5)
  • ハナキゴム(3)
  • MAPA(3)
  • コクゴ(2)
  • 重松製作所(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ハネウェル(1)
耐溶剤性
  • 一般化学薬品(1)
  • 有機溶剤全般(3)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
材質
  • ニトリルゴム(2)
  • ネオプレンゴム(2)
  • バイトン(1)
  • ポリウレタン(2)
  • 天然ゴム(1)
機能
  • 機能耐溶剤(3)
  • 機能耐薬品(1)
耐透過性
  • その他(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(2)
サイズ
  • L(3)
  • LL(3)
  • M(2)
  • S(1)
  • フリー(1)
L・LL・M・S・フリー
入数
  • 1(5)
1
全長(cm)
  • 36
  • 23(5)
  • 24(4)
  • 25(7)
  • 26(17)
  • 27(4)
  • 28(8)
  • 29(4)
  • 30(35)
  • 31(12)
  • 32(10)
  • 33(48)
  • 35(28)
  • 35.5(7)
  • 37(5)
  • 38(8)
  • 40(4)
  • 55(11)
  • 65(6)
  • 80(8)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフテロングローブ ハナキゴムエフテロングローブハナキゴム(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1双
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1JIS規格JIST8116適合品関連資料耐透過性耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別男性用耐透過性酸・アルカリ溶剤
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋) コクゴバイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)コクゴ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。シルバーグレー厚さ(mm)0.5材質ポリウレタン入数(双)1加工梨地加工機能耐溶剤外面滑り止め付き耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐酸
超強力耐酸手袋 エフテロングローブ ハナキゴム超強力耐酸手袋 エフテロングローブハナキゴム
4,998税込5,498
1双
当日出荷
フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。トラスコ品番578-4574長さ(mm)【カフ部】折り170厚さ(mm)0.6ライトブルー全長(cm)36手の平幅(cm)12滑り止め効果表面(手のひら部)
化学防護手袋GL-6 重松製作所化学防護手袋GL-6重松製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴバイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなしコクゴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷から3日以内出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
ハナキ工業用手袋 ハナキゴムハナキ工業用手袋ハナキゴム
2,398税込2,638
1双
当日出荷から3日以内出荷
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm)1JIS規格T8116RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品
エフテロン手袋 男子用 TGK(東京硝子器械)エフテロン手袋 男子用TGK(東京硝子器械)
5,498税込6,048
1双
5日以内出荷から10日以内出荷
合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。 RoHS規制物質 鉛含有なし
入数(双)1機能耐酸手の平幅(cm)12
強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル強力耐溶剤手袋 バイトンハネウェル
21,980税込24,178特価
1双
当日出荷
塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。
サイズM全長(cm)36材質バイトン仕様裏布なしトラスコ品番116-3982厚さ(mm)0.74質量(g)250規格EN420、EN388、EN374規格品中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22サンプラテック
5,498税込6,048
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-7456全長(cm)36滑り止め効果
耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA耐薬品手袋 トリオニック517MAPA
849税込934
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381MAPA
14,980税込16,478
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382MAPA
17,980税込19,778
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20サンプラテック
5,498税込6,048
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4218全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90サンプラテック
6,598税込7,258
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30サンプラテック
5,898税込6,488
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4310全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10サンプラテック
5,398税込5,938
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4244全長(cm)36滑り止め効果なし
耐アルカリ手袋特集
おすすめ人気ランキング
溶剤・酸、アルカリ用手袋