絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • アンセル(1)
  • 柏田製作所(1)
  • 東安(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(2)
  • フリー(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 牛革(3)
  • 皮革(3)
牛革・皮革
アテ有無
  • アテ無し(1)
アテ無し
入数
  • 1(1)
1
全長(cm)
  • 36
  • 17~18(30)
  • 18~19(32)
  • 19~20(31)
  • 20(19)
  • 20~21(30)
  • 20.5(29)
  • 21(95)
  • 21.5(102)
  • 22(263)
  • 22.5(209)
  • 22.8(14)
  • 23(351)
  • 23.5(210)
  • 24(259)
  • 24.5(55)
  • 25(52)
  • 30(16)
  • 33(26)
  • 34(52)
  • 35(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
革手袋とは、熱さや寒さから手を守るためのものですが、作業用革手袋の場合は主として作業中に手や指を守るために使われます。素手で触ると手を痛めてしまうような硬く鋭いものを運ぶときなどに切り傷や擦り傷を負わないようにしたり、素手で触るのが危険な薬品などに触れるときにも使用されます。特に革の手袋は布製の軍手などよりも分厚くて耐久性が高いため作業中の手の保護にも優れているほか、滑りにくい特性もあるため古くから作業用手袋として活用されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル 柏田製作所ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル柏田製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用手袋エッジ 48-216 アンセル溶接用手袋エッジ 48-216アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。トラスコ品番158-6708厚さ(mm)1.2質量(g)300規格413X4X耐熱温度(℃)100/15秒耐切創性1A関連資料(0.12MB) (0.38MB)
溶接用手袋 5本指 東安溶接用手袋 5本指東安
1,798税込1,978
1双
当日出荷
裏地付いていますので、非常に柔らかい !
仕様globe-uraji性能耐熱性・耐久性材質牛床革厚さ(mm)1.4±0.5%BKサイズフリータイプ5本指全長(cm)約36
[L] 手袋(溶接用・鹿革) エスコ[L] 手袋(溶接用・鹿革)エスコ
10,600税込11,660
1パック(1双)
翌日出荷
ケブラー縫製。負荷のかかる親指部分にはライン補強。手首もしっかり守ります。
材質鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)全長(mm)約360サイズL耐熱温度(℃)260
[XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ[XL] 手袋(溶接用・牛革)エスコ
7,200税込7,920
1双
翌日出荷
耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-68
[XL] 手袋(溶接用・鹿革) エスコ[XL] 手袋(溶接用・鹿革)エスコ
10,600税込11,660
1双
翌日出荷
柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)260アズワン品番64-2206-65
革手袋