手袋 :「冬用」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
高品質な冬用手袋です。
質量(g)226.8
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 424344 取得
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
裏地付きで夏は吸汗、冬は防寒機能があります。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質山羊革、袖口/マジック止め式、裏地付き
色ホワイト
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。
用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途
材質(掌側)豚革
材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質手首:ゴム、面ファスナー
機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒
入数(双)1
高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。
用途高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適
材質甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45%
色Black
入数(双)1
機能ストレッチ、防水、防風、防寒
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
柔軟で快適な人工皮革を手の平に使用。Mossy Oak(R)(モッシ―オーク)オリジナルの迷彩、Break-Up Contry(ブレイクアップカントリー)柄のメッシュスパンデックスを甲側に使用。(柄の切り取りは商品個々に変化しますのでご了承ください)。肌触りの良いフリースの裏地で保温力抜群。サイズラインナップは、SからXL。冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途に。
用途冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能柔軟、保温
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)合成皮革
材質(裏地)手の平:フリース、手の甲:フリース、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。
トラスコ品番557-9194
材質CYGUS[[R上]]
厚さ(mm)約1
色ブラック
サイズM/L兼用
規格EN388 2016
機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線
全長(cm)21
中指長(cm)7
材質(繊維部)CYGUS(R)
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数10
耐切創性X/B
EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。