手袋 :「安全用」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。ロングタイプは肘を覆うことが出来るほど長い形状により防護範囲を広くしています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。
用途化学物質の経皮曝露防止
材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)
色クリア
サイズフリー
質量(g)9.2
入数(枚)50
厚さ(μm)50
全長(cm)63
手の平幅(cm)10.3
関連資料製品カタログ(1.04MB)
1箱(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。
用途化学物質の経皮曝露防止
材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)
サイズレギュラー
入数(枚)50
長さ(cm)39
厚さ(μm)50
手の平幅(cm)10.3
関連資料製品カタログ(1.04MB)
1箱(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブルー
入数(枚)50
機能耐溶剤
全長(cm)30
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤
耐透過性酸・アルカリ性溶剤
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。
仕様【すべり止め】指先
材質ニトリル
厚さ(mm)0.15
色黒
入数(枚)50
機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止
全長(cm)30
表面抵抗値(Ω)10×8
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
機能伸縮性、耐久性、耐油性
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)29.5±0.5
厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに
サイズM
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA354BE-11
厚さ(mm)約0.1
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。
材質ニトリルゴム
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに
サイズS
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA354BE-10
厚さ(mm)約0.1
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに
サイズL
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA354BE-12
厚さ(mm)約0.1
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに
サイズXL
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA354BE-13
厚さ(mm)約0.1
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.14
色バイオレットブルー
入数(枚)50
規格AQL
機能耐久性、耐切創
全長(cm)29.5
粉有無なし
ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。
仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
材質ニトリルゴム
全長(mm)240
色ブルー
入数(双)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム
厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13
全長(mm)300
入数(枚)50
規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST
グレードクラス100(ISOクラス5)
機能耐薬品、耐溶剤
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03
色ブラック
入数(枚)50
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)袖部/0.13(±0.03、掌部/0.15(±0.03、指先部/0.17(±0.03
全長(mm)245(±5
色ブラック
入数(枚)50
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。